「チェンソー刃」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
材質特殊鋼
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
材質特殊鋼
チェーンソーの目立てに最適なヤスリです。適応チェーンソー刃の目立てに使用できます。その他、セラミック・焼入れ材・超硬金属などの研削にも使用できます。軽くヤスリを当てる程度で、十分な研削力があります。方向性がなく、前後左右、どの方向でも使用できます。
用途チェーンソー刃の目立て用。
粒度300相当
径(Φmm)ヤスリ:約4.5
ヤスリ部形状丸
サイズ(mm)全長220
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
チェーンソー刃の切れ味を復活させます。3.5mm径のチェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。刃研ぎを繰り返し小さくなった刃に使用します。
用途チェーンソー刃の研磨作業。
寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×5×5、平型:約220×14×6
質量(g)チェーンソーヤスリ:13.5、平型:54
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
チェーンソー刃の切れ味を復活させます。チェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。
デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。
用途チェーンソー刃の研磨作業。
セット内容チェーンソーヤスリ・平型ヤスリ
チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。
全長(mm)248
チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。
用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。
材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
関連キーワード