砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。
カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。
適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)8以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。
粒度3000
砥材溶融アルミナ質
砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンド砥石 両面
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。
両面使える2役タイプ。
スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
砥石サイズ(mm)204×65×7
両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。
中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。
用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番
適合材ステンレスなど
砥材溶融アルミナ質
材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック
砥石寸法(mm)175×55×25
取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度150・1000
適合材ステンレスなど
仕様荒研ぎ用・中仕上げ用
砥材炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)
砥石寸法(mm)175×55×25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度3000
仕様仕上げ研ぎ用
砥材溶融アルミナ質
砥石寸法(mm)175×55×16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
切れなくなった時に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。中仕上げ用なので、切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
材質砥材:溶融アルミナ質
粒度1000
寸法(mm)175×55×16
タイプ中仕上げ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
刃がかけた時などに。安定台付きで安心な家庭用砥石です。荒研ぎ用なので、刃がカケた時などにお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
材質砥材:炭化珪素質
粒度150
寸法(mm)175×55×16
タイプ荒研ぎ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。
粒度300番相当
適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
形状先細半丸
全長(mm)215(ヤスリ部:約80)
仕様グリップ付
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。
軸径(Φmm)6
仕様鉄工ドリル用
付属品砥石1個(本体にセット)
形状丸軸
砥材砥材A(アルミナ)
材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
チェーンソー刃の切れ味を復活させます。3.5mm径のチェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。刃研ぎを繰り返し小さくなった刃に使用します。
用途チェーンソー刃の研磨作業。
寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×5×5、平型:約220×14×6
質量(g)チェーンソーヤスリ:13.5、平型:54
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面)
直径(Φmm)150
厚さ(mm)7
適合材セラミック、超硬
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード