カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 研磨材(5)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(7)
  • ヤヨイ化学(48)
  • エスコ(44)
  • cotta(37)
  • 関西パテ化工(22)
  • ロックペイント(21)
  • ナカバヤシ(17)
  • SK11
  • 家庭化学(14)
  • 高森コーキ(14)
  • KOVAX(コバックス)(12)
  • ブランドをもっと見る

「樹脂用 パテ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クリアコーキングヘラ SK11クリアコーキングヘラSK11
209税込230
1本
翌々日出荷
全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。<br />ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。<br />樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。
用途コーキング材のならし、塗り付け作業。材質ポリプロピレン
Sクリアコーキングヘラ SK11SクリアコーキングヘラSK11
419税込461
1本
翌々日出荷
全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。<br />ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。<br />樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。<br />片面はシリコンゴム付き、片面は通常の樹脂製のため状況に応じて使い分けすることが可能です。<br />片面はシリコンゴム付きで仕上げ面に艶が出る。
用途コーキング材のならし、塗り付け作業。仕様シリコンゴム付き材質ポリプロピレン、シリコンゴム
スムースヘラ SK11スムースヘラSK11(15件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
ミニプラスチックヘラ SK11ミニプラスチックヘラSK11(8件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
テフリックコーキングベラ SK11テフリックコーキングベラSK11
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。<br />特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。<br />ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキングヘラ。材質ブレード:ステンレス、柄:木ブレードフッ素樹脂加工
テフリックコーキングベラ SK11テフリックコーキングベラSK11
609税込670
1本
当日出荷
特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。<br />ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキング材料等の除去や仕上作業。材質ブレード:ステンレス、柄:木
ダブルサイズシーリングヘラ SK11ダブルサイズシーリングヘラSK11
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端サイズが異なる為様々なサイズのシーリングが可能です。<br />SK11シーリング用ならしベラFNBシリーズや、市販のシーリングならしようゴム・シリコン素材等も貼り付け使用致します。<br />両端サイズが異なっている為、様々なサイズのシーリングが可能です。
用途SK11シーリング用ならしヘラFNBシリーズを張り付けて使用。材質ガラス繊維入り樹脂
バックアップヘラ SK11バックアップヘラSK11
299税込329
1本
翌々日出荷
ローラー付きでコーキング材兼用です。バックアップ材の高さを均一にする際に使用します。
用途バックアップ材の充填。幅(mm)5~9材質樹脂深さ(mm)5
マジックペーパー75×240 SK11マジックペーパー75×240SK11
93税込102
1枚
翌々日出荷
特殊パターンコートにより研削力抜群です。<br />目詰まり防止コーティング処理済です。<br />マジックテープ式で取替が簡単です。
用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
ミニプラスチックヘラ ギザ付 SK11ミニプラスチックヘラ ギザ付SK11(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。幅(mm)20全長(mm)105材質(本体)ポリプロピレン質量(g)4奥行(mm)3.5
スイープスクレーパー SK11スイープスクレーパーSK11(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
柔らかく、衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。手先の感覚で塗れます。
用途パテ塗り・接着剤の塗り付け作業。材質軟ポリエチレン仕様柔軟性・耐衝撃レッドタイプソフト耐熱温度(℃)90材質(刃)軟ポリエチレン
細工用ヤスリPRO SK11細工用ヤスリPROSK11
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。
用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど形状全長(mm)200仕様竹・樹脂用種別Fカット目
ミニプラスチックヘラ ギザ付 SK11ミニプラスチックヘラ ギザ付SK11
99税込109
1本
翌々日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。<br />細かい作業に適した万能ヘラです。<br />耐溶剤性にも優れています。<br />平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業。材質ポリプロピレン
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り SK11マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入りSK11(9件のレビュー)
739税込813
1袋(2枚)
当日出荷
基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
細工用ヤスリPRO SK11細工用ヤスリPROSK11
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。
用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど形状全長(mm)200仕様木質超仕上種別極細波目
細工用ヤスリPRO SK11細工用ヤスリPROSK11
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。
用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など形状全長(mm)200仕様木彫工芸用種別波目
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら