充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断
適合材石膏ボードや強化石こうボード
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
材質刃先:超硬、台金:鉄
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。
質量(g)約218
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-85
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。
用途折込鋸石膏ボード用替刃。
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-85
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径使用可能:直径21mmまで
適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度
軸(mm)対応:6.35六角軸
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。
研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。
刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。
寸法(mm)刃部:約140×42
材質(本体)亜鉛合金
材質(刃)炭素工具鋼SK7
適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。
不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。
センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。
軸径(Φmm)10
対応機種電気ドリル
刃厚(mm)0.8
材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼
センタードリル径(Φmm)6
適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200
穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。
幅(mm)約40
材質(本体)アルミ合金
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。
適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
全長(mm)175
材質亜鉛メッキ
金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。
用途エアコン取付工事作業。
仕様SDSプラスシャンク
材質特殊鋼
DEVICE引回し鋸用の替刃です。石膏ボードのくり抜きや、一般木材・ベニヤなどの切断も可能です。
用途DEVICE引回し鋸用替刃。
刃数寸12枚目
表面処理クリア塗装仕上げ
板厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
1枚
¥698
税込¥768
翌々日出荷
鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。
全長(mm)160
材質ハイス鋼
切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード
1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤
穴あけ可能板厚(mm)5以下
最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木材・石膏ボードなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・石こうボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。
軸径(Φmm)10
適合材木材・石こうボードなど
対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤
穴あけ可能板厚(mm)30以下
最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。
刃長(mm)80
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
刃部加工衝撃焼き入れ
建築資材に最適な書き味です。木材などの建築資材に適した鉛筆です。
用途木材・石膏ボード等へのマーキング。
主な用途建築用
鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。
刃長(mm)80
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
刃部加工衝撃焼き入れ
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)樹脂
質量(g)730
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル10Jステープル
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)10~25
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。
材質(刃)刃先:超硬チップ
シャンク径(mm)6.35(六角)
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。
短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。
グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。
刃渡り(mm)120
材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP
タイプ引回し作業用
材質(刃)SK-5
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様引廻し
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.9
仕上クリアー塗装
材質(刃)SK-5
目数12
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル10Jステープル
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)10~25
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル4Jステープル
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)10~25
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。
短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。
グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。
刃渡り(mm)120
材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP
タイプ引回し作業用
材質(刃)SK-5
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様引廻し替
材質SK-5
刃厚(mm)0.9
仕上クリアー塗装
目数12
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
窯業系サイディング・石膏ボード・木材への穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途窯業サイディング・石こうボード・木材などへの穴あけ作業。
軸径(Φmm)10
適合材窯業系サイディング、石膏ボード、木材などに。
対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤
穴あけ可能板厚(mm)30以下
最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様突き鋸
折込折りたたみ式
刃厚(mm)1.3
仕上ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
材質(刃)SK-5
目数10
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途窯業系サイディング・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様サイディング
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.6
仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入
材質(刃)SK-5
目数20
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
材質ハイス鋼
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。
サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
刃渡り(mm)160
刃厚(mm)1.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。
用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様T425L、ステープル装填本数:100本
材質(本体)樹脂
質量(g)730
種類ステープル:4Jステープル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル足長さ(mm)10~25
ベースオイルタービンオイルISOVG32
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215
足長(mm)12~45
使用空気圧力(MPa)0.45~0.7
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ピン釘
太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
装填数100本
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ