「空気圧」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
こんなお得な商品も!

エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。
クリップでポケットに収まる。
米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!
測定範囲(kPa)100~800
最小目盛(kPa)20
全長(mm)150
材質(本体)スチール、アルミ(外側)
質量(g)32
外径(Φmm)10
測定誤差±20kPa
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
チャックが斜めについているのでバルブに当てやすいゲージです。シングルタイヤタイプのタイヤゲージです。
用途バイク・小型自動車のタイヤの空気圧測定。
適合車種バイク・小型自動車
計測可能圧力範囲(kPa)100~400
バルブ種類米式バルブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。
材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他
最高使用圧力(MPa)0.8
圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)
適合バルブタイプ米式バルブ
1個
¥5,409
税込¥5,950
翌々日出荷
読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。
最小目盛(kPa)10
タイプアナログ
適合流体空気専用
適合車種バイク・小型自動車
計測可能圧力範囲(kPa)50~400
バルブ種類米式バルブ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。
建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
仕様ダイヤル、安全装置付き
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)
ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
配管内空気圧力を開放する部品です。タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途配管内圧力を開放。
仕様12mm六角ナット
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮・鉄
ねじの種類平行オネジ7/16―24UNF
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・鉄
六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNF
ねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上の時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
六角対辺(mm)1311
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途減圧弁。
管接続口径1/4
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
呼び口径(inch)8A
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様6201ZZ
材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄
ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20
六角穴対辺(mm)6
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質紙
空気圧縮用シリンダーボディ用外筒交換部品です。空気圧縮用シリンダーボディです。
用途空気圧縮用シリンダーボディ用外筒。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質アルミ
外径×内径×高さH(mm)(約)71×47×47
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用のパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質アルミダイキャスト
内径(Φmm)シャフト取付部:約35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)52×135
ねじ寸法(mm)六角対辺3×ネジ長約20
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツを取り付けます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様外径約106×98mm・ネジ穴直径約7mm×4個
材質アルミダイキャスト
ねじの種類配管テーパーメネジ1/2(Rc1/2)(フィルター取付)、M8×1.25×4か所
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質紙
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
セット内容弁シート2点+ガスケット3点セット
材質鉄・アルミダイキャスト・紙
サイズ直径約106mm×厚み約14mm
ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄/アルミダイキャスト/紙
取付穴径(mm)7(4個)
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
寸法(mm)95×75
太さ(mm)【パッキン】2
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
空気圧縮用シリンダーピストン回転用交換ベアリングです。空気圧縮用シリンダーピストン稼働のための回転用ベアリングです。
用途空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリング。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
外径×内径×厚さ(mm)35×15×11
呼び番号6202ZZ
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーの交換用部品です。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツの取り付けをするためのシリンダーヘッドです。
用途空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバー。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質アルミダイキャスト
寸法(mm)外径約86、ネジ穴直径約7X4個
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用の交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シート。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質アルミダイキャスト・鉄
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×9.5
ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
空気圧縮用シリンダー密閉用交換部品です。空気圧縮用シリンダー密閉用のパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキン。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質紙
寸法(mm)(約)直径53×内径47×厚み0.7
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
空気圧縮用シリンダー密閉用の交換部品です。空気圧縮用シリンダーを密閉するためのパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキン。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質紙
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×1
ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整をするパーツです。
用途空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもり。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鋳鉄・鉄
ねじ寸法(mm)M6×ネジ長約29
寸法(外径×厚さ)(mm)(約)軸部15×33
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整弁組品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質アルミダイキャスト・鉄
サイズ直径約61mm×厚み約9mm
ねじ穴(Φmm)5.5mmX4個
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。空気圧縮用シリンダーヘッドを固定するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
全長(mm)約65
ねじ寸法(mm)M6×長さ約22
六角穴対辺(mm)4
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフトの固定、抜け止めのためのパーツです。
用途空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用スナップリング。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
寸法(mm)(約)3内径13×厚み1×孔径1.8
1個
¥89
税込¥98
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮、密閉。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン部の密閉。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮、密閉。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
直径(mm)約69
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダーの密閉および各種接続パーツを取り付けます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様外径約86mm・ネジ穴直径約7mm×4個
材質アルミダイキャスト
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シリンダーヘッドを締付固定する交換用部品です。空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。
用途空気圧縮用シリンダーヘッドの固定用のボルト。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
全長(mm)約85
六角対辺(mm)5
ねじ寸法(mm)M6×長さ約23
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
シリンダーヘッドゆるみ止めの交換部品です。空気圧縮用シリンダーヘッド固定ゆるみ止め用バネ座金です。
用途空気圧縮用シリンダーヘッドの固定のゆるみ止め用のバネ座金。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
サイズM6・直径約12mm
1個
¥19
税込¥21
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質アルミダイキャスト
取付ねじ配管テーパー1/4メネジ(アウトレットバルブ接続側)、配管テーパー3/8メネジ(吐出管接続側)、配管テーパー3/8メネジ(エアフィルター接続側)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダーの密閉、および各種接続パーツの取り付けのための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質アルミダイキャスト
ねじの種類吐出エルボ接続側ネジ部:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
外径(Φmm)約67
ねじ穴(Φmm)約5.5×4個
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
関連キーワード
1
2
次へ