19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットベルト荷締機 SK11 動画あり
引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
1セット(2本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。 仕様最大使用力:0.75kN(76kg) 破断荷重(kN)3(305kg)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 バックルラチェットバックル
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
用途荷物の結束作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SL-32BK 2pcs ベルト荷締機用スリーブ SK11 動画あり
荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。
用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。 寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250 対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)
1セット(2本)
759 税込835
当日出荷

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 ブルー 破断強度(kg)611 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RT-32JB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本組)
3,298 税込3,628
当日出荷

RT-32EB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
用途荷物の結束や軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,988 税込3,287
欠品中

BT-180SBL 2PCS バックル式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型) ベルト幅(mm)25 全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5 破断荷重(kg)6.0kN(611 バックルラチェットバックル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 仕様ワイドゴムグリップ、Jフック 破断強度(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフック ベルト幅(mm)25 全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0 破断荷重(kg)5.0kN(510 バックルラチェットバックル
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RT-32LB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 ベルト幅(mm)25 ベルト色ブラック 破断荷重(kg)5.0kN(510 バックルラチェットバックル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HT-45BL   2PCS 荷締機用サブベルト SK11 動画あり
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。 最大使用荷重(kg)150 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.45 ベルト色ブラック 端末仕様エンドレス ベルト厚(mm)1.8 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kg)750
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408 材質ベルト;ポリエステル ベルト幅(mm)25 全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5 破断荷重(kg)4.0kN(408 バックルラチェットバックル
1セット(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)145 質量(kg)1.1 最大トルク(N・m)510 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900 空気消費量(L/min)650 空気取入口Rc1/4 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 調整機能強さ:左右3段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。 材質樹脂 電流(A)4.9 消費電力(W)450 電源AC100V(50/60Hz共用) 打撃数(min-1[回/分])0~2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000 本体質量(kg)1.9(コード除く) 最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時) ソケット差込角(mm)12.7(1/2) 定格使用時間(分)30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む) クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm モーター電圧(V)10.8 把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷