垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード