81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLBW09EL-SB ボルトホールド六角棒レンチセット SK11 動画あり
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別エキストラロング 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm)2.5 傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°)約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容10・12・13・14・17mm ラチェット機構あり
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 先端形状六角
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 先端形状六角 傾斜角度(°)最大約35 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプエキストラロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容10・13・17mm ラチェット機構あり
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度) 仕上クロームメッキ鏡面仕上 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

リバーシブルラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下 サイズ(mm)6 首振りあり ラチェット機構あり ギア数60山(送り角度6度)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。 首振り角度は180度になります。 高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。 本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ラチェット機構あり ギア数ラチェットギア数:72山
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シノ付きメガネレンチ SK11 動画あり
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。 角度(°)約70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。 インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。 90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。 一か所で2サイズの使用が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 長さ(mm)245 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245 送り角度(°)4度 サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19 ギア数90山
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプセミロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
2,398 税込2,638
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用7本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプエキストラロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
1セット(7本)
2,598 税込2,858
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプエキストラロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
2,798 税込3,078
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプセミロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ 材質ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 傾斜角度(°)約25
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8機能マルチレンチ SK11 動画あり
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 許容締付トルク(N・m)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-5S 5機能レンチスピード SK11 動画あり
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 刃数72 送り角度(°)5 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 全長(mm)177 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 質量(g)190 タイプスピード
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
1個
959 税込1,055
当日出荷

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。自転車メンテナンスに便利なセット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容六角棒レンチ(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・ヘックスグローブレンチ(T25)・ドライバー(+)No.2・(-)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様仮締め用
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルフレックスロックギアR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上 材質クロームバナジウム鋼
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4-IN-1 ラチェットR SK11 動画あり
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFR1719N ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)17×19 最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ショートダブルフレックスR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度) 材質クロームバナジウム鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)10×13 最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)