カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- GREAT TOOL(5)
- Hirschmann Test & Measurement(5)
- MURATA(村田製作所)(23)
- NASTA(ナスタ)(5)
- Nikon(ニコン)(6)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SMC(6)
- TDK(35)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(66)
- アネスト岩田(10)
- エスコ(23)
- サンドビック(10)
- フルテック(6)
- 井筒製作所(5)
- 日東工器(5)
- 未来工業(21)
- 潤工社(11)
- ブランドをもっと見る
「pf04-04」の検索結果

エアーチャックガン デュアル
SK11(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
エアチャック W特殊
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)150最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
エアチャック 兼用T型
SK11(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
エアチャック W型
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
ボールバルブ
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ダスター用接続ニップル
SK11¥649税込¥7141個当日出荷エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。用途エアダスターと配管の接続。形状ニップル取付G1/4(PF1/4おねじ)材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
ニップルソケット2M×2FF
SK11¥869税込¥9561個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
変換Nソケット 2MFX2F
SK11¥959税込¥1,0551個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
ニップルソケット2MF×2F
SK11¥899税込¥9891個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
ボールバルブ
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
変換Nソケット 2MX2FF
SK11¥959税込¥1,0551個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
エアチャック 自転車専用40
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。用途自転車用タイヤのエアー充填。寸法(mm)40最高使用圧力(MPa)0.4空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)適合車種自転車専用バルブ種類英式バルブ
エアプラグ 汎用型
SK11¥209税込¥2301個当日出荷エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
ニップル 2M×2MF
SK11¥559税込¥6151個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップル 2MF×2MF
SK11¥589税込¥6481個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気