5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去。梨地加工。バリの除去。小物、多品種の量産加工 寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H 消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V) 使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下 寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3 本体質量(kg)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600 空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2) キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
1台
1,498,000 税込1,647,800
90日以内出荷

20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。 本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。 また、そのまま塗装ができます。 研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。 ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。 セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。 セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。 圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。 ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg)9 寸法(Φ×高さH)(mm)容器:400×850
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

アスコン(厚地鉄工)ミニブラスター
さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。 小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。
質量(kg)30 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室 セット内容プロブラスト VMC-X30×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台 質量(kg)VMC-X30:12、VMC-V500:17 電圧(V)V単相/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VMC-X30:570×610×580、VMC-V500:600×300×750 コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
409,800 税込450,780
4日以内出荷

クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室 セット内容プロブラスト PROBLAST-3×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台 質量(kg)PROBLAST-3:15、VMC-V500:17 電圧(V)V単相/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PROBLAST-3:570×460×390、VMC-V500:600×300×750 コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
429,800 税込472,780
4日以内出荷