高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。
エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ
格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。
従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に
放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。
イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。
イオン生成方式高周波コロナ放電式
付属品ACアダプタ
質量(g)約270
入力電圧(V)DC24
消費電力(VA)約2.5
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
質量(kg)約3.6
電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能)
風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm)
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)
警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)
イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御
ファンスピード無段階可変可能
消費電流(VA)32
警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作
オゾン発生量(ppm)0.02以下
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。
ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。
放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。
独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。
角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。
独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み)
ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター
質量(g)約510
風量(m3/min)0.65
風速(m/s)1.31
消費電流(mA)220
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース
警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
容量KD-750Bを1台駆動可能
質量(g)約270
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。
高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。
専用高圧電源(594-MR)を使用します。
GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。
GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準)
GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M
用途塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)
空気消費量(L/min)150~300
質量(g)約500
種別エアガン部
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。
エアガン部は別売りです。
用途塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
種別高電圧電源部
質量(kg)約4.8
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式交流コロナ放電式
消費電流(VA)約15
放電電極針ステンレス
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
全長(mm)約1000
最大長(mm)約1600
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。
除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
質量(kg)約8
ケーブル長(m)(電源)約2.3
オゾン発生量0.02ppm以下
消費電流(A)1
最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針ステンレス
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
付属品フィルタ付ファンガードユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR)
質量(g)約270
オゾン発生量0.02ppm以下
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60
イオン生成方式高周波コロナ放電式
入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)
放電電極針タングステン
サイズ(mm)166×122×34
アズワン品番1-9909-22
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
適合GH-05U用
全長(mm)約1000
最大長(mm)約1600
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
付属品クリーニングブラシ付ファンガードユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱仕様
関連資料寸法図
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式
入力電源200V
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式
入力電源100V
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源100V
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。
これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。
放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。
噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。
独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)
機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切
オゾン発生量0.02ppm以下
イオンバランス±10V以内(出荷時)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針低発塵特殊合金
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様標準
関連資料寸法図
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源200V
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源100V
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源200V
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様チャンネル補強タイプ
関連資料寸法図
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様丸型補強タイプ
関連資料寸法図
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
1次電圧100~110V
1次電圧200~220V
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱丸型補強タイプ
関連資料寸法図
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。
帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。
帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
測定範囲±0.01~±1.10kV
仕様帯電電位:±1.00kV
質量(g)約200(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(3V)
検出方式振動型表面電位センサ
本体寸法(mm)127×71×22
測定精度±10%+1digits
アナログ出力0~±110mV
電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)
表示範囲±0.00~±9.99kV
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。
電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。
従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。
新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式
付属品100V用アダプター(電源コード)
質量(g)約900
電源(V)DC24
表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止
風速(m/s)1.3~4.6
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
関連キーワード