カテゴリ

  • 手袋(22)
絞り込み
ブランド
  • MAPA
  • モノタロウ(15)
  • ATG(35)
  • GranberG(17)
  • HANVO(ハンボ)(25)
  • MECHANIX WEAR(21)
  • RS PRO(60)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(35)
  • TOWA(東和コーポレーション)(15)
  • TRUSCO(46)
  • UVEX(ウベックス)(19)
  • おたふく手袋(10)
  • アズワン(12)
  • アンセル(57)
  • ウィード(Wonder Grip)(50)
  • エスコ(28)
  • コーコス信岡(10)
  • ミドリ安全(18)
  • 富士手袋工業(天牛)(13)
  • 赤尾(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en388 2016」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301 MAPA

    ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301

    MAPA(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1双
    当日出荷
    厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
    材質ラテックス、合成繊維(裏地)厚さ(mm)約1.15色ブルー規格EN 388:2016 2131X入数(双)1機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性全長(cm)約29~33
  • ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381 MAPA

    ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381

    MAPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。 厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
    材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約0.85色グリーン規格EN 388:2016 3111A入数(双)1機能耐摩耗性・柔軟全長(cm)約35.5
  • ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381 MAPA

    ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381

    MAPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    翌々日出荷
    非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
    仕様左右別材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)0.95全長(mm)360サイズXL規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT入数(双)1機能柔軟、耐摩耗性アズワン品番4-2516-03エンボス加工表面エンボス
  • 厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 MAPA

    厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344

    MAPA
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1双
    当日出荷
    耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。 裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。 厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
    材質フッ素ゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約370規格EN388:2016 3121X入数(双)1機能耐薬品性、耐久性
  • 厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M MAPA

    厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M

    MAPA
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1双
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
    材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420

    MAPA
    ¥339~税込¥373~
    1双
    当日出荷
    ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • 耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック522

    MAPA
    ¥2,298税込¥2,528
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492

    MAPA
    ¥499税込¥549
    1双
    当日出荷
    機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
  • 耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA

    耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301

    MAPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
  • 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA

    耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650

    MAPA
    ¥15,980税込¥17,578
    1双
    当日出荷
    腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414

    MAPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNS、【EN388 2016】2111X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)46滑り止め効果エンボス加工EN388規格2111X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485

    MAPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(12双)
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
  • 耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック517

    MAPA
    ¥869税込¥956
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450

    MAPA
    ¥749税込¥824
    1双
    当日出荷
    ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)41滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381

    MAPA
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(12双)
    当日出荷
    コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382

    MAPA
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(12双)
    当日出荷
    コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95色ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    ¥159税込¥175
    1双
    当日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7色ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420

    MAPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(12双)
    当日出荷
    ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    トラスコ品番708-1272材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラックサイズL規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)31.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22.6滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(100双)
    翌々日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    トラスコ品番708-1270材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7色ブルー×イエロー規格タイプB - KMT(EN ISO 374-1:2016)、EN ISO 374-5VIRUS規格適合、3111X(EN388 2016)適合規格EN421規格適合対応すべり止め:エンボス加工全長(cm)33中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20.8EN388規格2110X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480

    MAPA
    ¥729税込¥802
    1双
    当日出荷
    機械的耐性が極めて優れており長寿命です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.55色ライトグリーン全長(cm)46滑り止め効果エンボス加工EN388規格4102X
  • 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック519

    MAPA
    ¥619税込¥681
    1双
    当日出荷
    機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
  • 耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック514

    MAPA
    ¥869税込¥956
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X