L型ブラケット(BWP用)AUTONICS(オートニクス)翌々日出荷
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP L型ブラケットに。トラスコ品番208-1020長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)36.6質量(g)100
48×48端子台保護カバーAUTONICS(オートニクス)当日出荷
TCN4Sの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9798長さ(mm)22幅(mm)48.4材質/仕上プラスチック高さ(mm)48.4質量(g)10
ロータリーエンコーダ E50シリーズAUTONICS(オートニクス)6日以内出荷
質量(g)約363(約275)周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC出力相A、B、Z
GVカートリッジタンク170ccAUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
手元スイッチ単体AUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
用途S型ポンプ 1ch用仕様使用可能押圧チューブ番号:5071014トラスコ品番814-5014セット内容手元スイッチ付ホルダー、ノズルガイド(PAT-NG05、NG07、NG10、NG14)危険物の類別非危険物
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1AUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します
用途S型ポンプ 1ch用TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
シリンジ(プランジャ付)AUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
用途AF600HV2000HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
ローラーピンプレート部関係補修品キット
受台セットテフロンチューブ用AUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
用途GV7000ポンプ用モーター部一式トラスコ品番814-4805危険物の類別非危険物
近接センサ伝送カプラPET18-5AUTONICS(オートニクス)4日以内出荷
無電源方式:コイル間の磁気結合により信号が伝送されるため電源が不要優れた耐環境性:送信部に油や汚物が付着しても誤動作がない
用途掘削、マシンテーブル、ロボットアーム、移送ライン、各種回転軸材質黄銅(Niメッキ)サイズ【検出面径】M18質量(g)121保護構造IP67応答時間1ms以下周囲湿度(%RH)【使用時】35~95【保存時】35~95周囲温度(℃)【使用時】-25~70【保存時】-30~80RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離5mm / 【設定】1~4.5mm取扱説明書(1.02MB)
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲットAUTONICS(オートニクス)4日以内出荷
検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。
材質一般構造用銅SS275RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(21.36MB)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)16日以内出荷
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)16日以内出荷
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信
消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・デジタル入力(8個)/警報出力(8個)に対応
入力種類デジタル入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24制御出力リレー出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)17日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・CT入力(8個)対応
入力種類CT 入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・4チャンネル、マルチ入力/マルチレンジ/転送出力に対応・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数4点電源電圧(V)DC24制御出力伝送出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
円柱型光電センサBRQTシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・SUS316Lモデル・相互干渉防止機能によって密着取付が可能・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電・プラスチックモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・メタル(Niメッキ黄銅)モデル・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQTシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・SUS316Lモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQMシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・メタル(Niメッキ黄銅)モデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQMシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・メタル(Niメッキ黄銅)モデル・相互干渉防止機能によって密着取付が可能・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・プラスチックモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・プラスチックモデル・相互干渉防止機能によって密着取付が可能・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・プラスチックモデル・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)20000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・SUS316Lモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)5000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPSシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・プラスチックモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
円柱型光電センサBRQPSシリーズAUTONICS(オートニクス)22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・プラスチックモデル・相互干渉防止機能によって密着取付が可能・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)5日以内出荷
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減無接点リレーで、長寿命、応答速度が速いジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易UL Listed及びCE安全認証取得保護構造IP20(IEC規格)DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
リレー端子台ABSシリーズAUTONICS(オートニクス)5日以内出荷
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅質量(g)約104(約68電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点