カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(824)
  • SMC(350)
  • MAZDA(マツダ)(278)
  • SAMTEC(236)
  • マルヤス電業(206)
  • 日野自動車(83)
  • 三菱(77)
  • 三菱マテリアル(65)
  • ホンダ(63)
  • Qlight(63)
  • CKD(60)
  • プロトブレンボ(47)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • 東海キャスター(42)
  • KTM(41)
  • メイキコウ(40)
  • エスコ(36)
  • TRUSCO(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s110」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用NWブランクフランジ コンサス真空用NWブランクフランジコンサス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWブランクフランジ
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
真空用NWフランジ コンサス真空用NWフランジコンサス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWフランジ
304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス304 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
真空用NW SUSクランプ コンサス真空用NW SUSクランプコンサス
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ材質ステンレス
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス304 ねじ込みスリーピースボールバルブコンサス
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ コンサスSUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズコンサス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ コンサスSUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズコンサス
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズコンサス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
304 10Kフランジボールバルブ コンサス304 10Kフランジボールバルブコンサス
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズコンサス
1,683税込1,851
1個
8日以内出荷
様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズコンサス
1,485税込1,634
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズコンサス
1,485税込1,634
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズコンサス
12,771税込14,048
1個
8日以内出荷
サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ コンサスSUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズコンサス
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ コンサスRJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズコンサス
2,590税込2,849
1個
8日以内出荷
RJT規格のユニオン継手です。
RJT規格 丸ナット ZRJTNH-S1シリーズ コンサスRJT規格 丸ナット ZRJTNH-S1シリーズコンサス
6,490税込7,139
1個
8日以内出荷
RJT規格のユニオン継手です。
DIN規格 丸ナット ZDINNH-S1シリーズ コンサスDIN規格 丸ナット ZDINNH-S1シリーズコンサス
5,010税込5,511
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズ コンサス316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズコンサス
11,300税込12,430
1個
15日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-24
304 NWブランクフランジ コンサス304 NWブランクフランジコンサス
12,100税込13,310
1個
15日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-49
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ コンサス304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズコンサス
67,100税込73,810
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。
仕様●材質:SUS304
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ コンサス304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズコンサス
67,100税込73,810
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。
仕様●材質:SUS304
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ コンサス304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズコンサス
85,700税込94,270
1個
17日以内出荷
フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-07
SMS規格 丸ナット ZSMSNH-S1シリーズ コンサスSMS規格 丸ナット ZSMSNH-S1シリーズコンサス
6,460税込7,106
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
SMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズ コンサスSMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズコンサス
6,070税込6,677
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
SMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズ コンサスSMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズコンサス
4,090税込4,499
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 2.5Sコンサス
25,600税込28,160
1個
当日出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 2S コンサス304 両ヘルールパイプ 2Sコンサス
19,600税込21,560
1個
当日出荷から33日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 3S コンサス304 両ヘルールパイプ 3Sコンサス
30,300税込33,330
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 片ヘルールパイプ 2.5Sシリーズ コンサス304 片ヘルールパイプ 2.5Sシリーズコンサス
17,500税込19,250
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
304 片ヘルールパイプ 2Sシリーズ コンサス304 片ヘルールパイプ 2Sシリーズコンサス
13,700税込15,070
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
304 片ヘルールパイプ 4Sシリーズ コンサス304 片ヘルールパイプ 4Sシリーズコンサス
31,500税込34,650
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
304 片ヘルールパイプ 1.5Sシリーズ コンサス304 片ヘルールパイプ 1.5Sシリーズコンサス
12,100税込13,310
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
304 片ヘルールパイプ 1Sシリーズ コンサス304 片ヘルールパイプ 1Sシリーズコンサス
15,300税込16,830
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
304 片ヘルールパイプ 3Sシリーズ コンサス304 片ヘルールパイプ 3Sシリーズコンサス
20,700税込22,770
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
316L 片ヘルールパイプ 2Sシリーズ コンサス316L 片ヘルールパイプ 2Sシリーズコンサス
16,100税込17,710
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
316L 片ヘルールパイプ 1.5Sシリーズ コンサス316L 片ヘルールパイプ 1.5Sシリーズコンサス
14,100税込15,510
1個
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:110mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9376-37