カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(823)
- CKD(57)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- IDEC(和泉電気)(50)
- KITO(キトー)(319)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22)
- omron(オムロン)(33)
- Qlight(63)
- SAMTEC(51)
- SHIMANO(シマノ)(36)
- TRUSCO(21)
- タンガロイ(20)
- プロトブレンボ(47)
- メディアカバーマーケット(44)
- 三菱(76)
- 三菱マテリアル(60)
- 大阪魂(32)
- 日研工作所(22)
- ブランドをもっと見る
「s110」の検索結果

304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥5,798税込¥6,3781個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.材質ステンレス形状NW SUSクランプ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 ねじ込みスリーピースボールバルブ
コンサス¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
304 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ