材質SUS304
形状NWブランクフランジ
材質SUS304
形状NWロングフランジ
ツーピースボディ、フルポートです。
本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。
サイズは、
10A・15A・20A・25A・40A・50A
オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法L(mm)11
材質SUS304
形状ヘルール
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ
材質ステンレス
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法L(mm)21
材質SUS304
形状ヘルール
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-19
1個
¥1,890
税込¥2,079
8日以内出荷
面間50Lのタイプもあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様●材質:SUS304
材質ステンレス304
形状同心レデュサー
材質ステンレス304
形状ヘルール
。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-44
1個
¥1,990
税込¥2,189
13日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス304
接続方式ねじ込み形
材質(ボールシート)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-34
1個
¥3,290
税込¥3,619
8日以内出荷
配管の分岐、収束等にお使いいただける規格配管です。
仕様●材質:SUS304
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス304
接続方式ねじ込み形
材質(ボールシート)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状偏心レデュサー
サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-87
1個
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
材質ステンレス304
形状偏心レデュサー
寸法A(mm)67
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
関連キーワード
1
2
次へ