カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(15)
- テクノフレックス(335)
- ノーブランド(304)
- 大阪サニタリー(124)
- ERECTA(エレクター)(123)
- 岩田製作所(95)
- 水本機械製作所(91)
- SMC(74)
- リケン(56)
- トーステ(48)
- ADVANTEC(45)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(44)
- 大阪魂(44)
- TRUSCO(39)
- ヤボシ(39)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
- 第一機材(34)
- NASTA(ナスタ)(27)
- アズワン(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus304 s2」の検索結果
特価

SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ
コンサス¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
コンサス¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ
コンサス¥2,673税込¥2,9401個7日以内出荷から8日以内出荷ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ
コンサス¥20,394税込¥22,4331個8日以内出荷サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
304 両ヘルールパイプ 2S
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
304 両ヘルールパイプ 1S
コンサス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:150mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。材質SUS304アズワン品番65-9350-60
2H 中・高圧クランプ
コンサス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。用途サニタリー用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ
コンサス¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷から16日以内出荷構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズ
コンサス¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。