11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000 全長(mm)330 質量(kg)0.9 全幅(mm)85 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ペーパー寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1200 空気消費量(m3/min)0.45 騒音レベル(dB(A))85 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 使用コンプレッサ2.2kW
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)20 付属品カプラープラグ 全長(mm)170(ソケット含まず) 質量(kg)0.5(ソケット含まず) 差込角(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 能力ボルト径(mm)10 空気消費量(Nm3/min)0.25 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 実用トルク範囲(N・m)100~450 付属品カップリングプラグ20PM トラスコ品番295-4338 全長(mm)178 質量(kg)2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.4 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))91 能力ボルト径(mm)18 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし 付属品カップリングプラグ20PM×1個 トラスコ品番364-0922 全長(mm)210(ニードル含まず) 質量(kg)1.2(ニードル含まず) ホース口金取付ねじRc1/4 空気消費量(Nm3/min)0.15 ニードル数12 ニードル長さ(mm)Φ3×125 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300 実用トルク範囲(N・m)90~350 トラスコ品番295-4290 全長(mm)198(ソケット含まず) 質量(kg)2.8(ソケット含まず) 差込角(mm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))84 能力ボルト径(mm)16 空気消費量(Nm3/min)0.35 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 全長(mm)263(ソケット無) 質量(kg)1.1(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.25 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))89 能力ボルト径(mm)10 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5 振動3軸合成値(m/s2)2.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚 種別非吸塵式 全長(mm)287(パッド含) 質量(kg)0.84(パッド含) 全高(mm)82(パッド含) ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330 ペーパー寸法(mm)10×330、12×330 ベルト速度(m/min)1360 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 空気消費量(Nm3/min)0.34 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mm トラスコ品番295-4222 全長(mm)182(パッド付) 質量(kg)1.05(パッド付) 全高(mm)95(パット付) 空気消費量(m3/min)0.38 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000 仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト トラスコ品番829-2397 セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60 全長(mm)330(パッド付) 質量(kg)0.9(パッド付) 全幅(mm)85(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 ペーパー寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1200 騒音レベル(dB(A))85 空気消費量(Nm3/min)0.45 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)0.7 2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 ペーパー径(Φmm)75 付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚 トラスコ品番423-7421 全長(mm)204(パッド含) 質量(kg)0.82(パッド含) 全高(mm)86(パッド含) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))81.5 空気消費量(Nm3/min)0.45 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合) コンプレッサー(kW)2.2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mm トラスコ品番295-4231 全長(mm)243(パッド付) 質量(kg)1.3(パッド付) 全高(mm)103(パット付) 空気消費量(m3/min)0.45 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
当日出荷