新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。
低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。
握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番764-7913
セット内容カップリングプラグ20PM
材質樹脂、鉄
全長(mm)137
質量(g)610
タイプ(ペーパー)マジックシート
全高(mm)82
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.35
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
トラスコ品番764-7905
セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM
材質樹脂
全長(mm)212
タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート
全高(mm)81
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.35
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様糊付きペーパー使用
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様マジックペーパー仕様
ホース口金取付ねじRc1/4
使用コンプレッサ2.2KW
使用ホース内径(Φmm)6.5
軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研削作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000
仕様糊付きペーパー仕様
全長(mm)137(パッド付)
質量(kg)0.61(パッド付)
タイプ非吸塵式
全高(mm)82(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.35
騒音レベル(dB(A))77
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3.0
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード