絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    8,898税込9,788
    1本(100g)ほか
    6日以内出荷
    半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
    用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4)硬度(タイプA):28保存方法冷蔵庫保管(0~10℃)比重(23℃)1.03伸び(%)370引張強度(MPa)2.8外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状熱伝導率(W/mk)0.18粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)23
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    77,980税込85,778
    1箱(100g×20本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
    用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
  • トスシール用プライマー トスプライムD モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール用プライマー トスプライムD

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    79,980税込87,978
    1箱(300mL×20個)
    22日以内出荷
    トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。 トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
    成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.86(23℃)外観淡黄色透明適合被着体ガラス・陶器、金属危険等級溶剤アセトン、IPA、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積15~25m2/L(45~60g/m2)適合塗材(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83ホルムアルデヒド等級JSIA-007010 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(1kg×10缶)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)表面張力(mN/m)21.1比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • 型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    1,398税込1,538
    1個(10g)
    6日以内出荷
    低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。
    用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。使用温度範囲-50~150℃質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)質量(g)29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • トスシール用プライマー トスプライムD モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール用プライマー トスプライムD

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    14,980税込16,478
    1箱(300mL×2個)
    12日以内出荷
    トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
    用途トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.86(23℃)外観淡黄色透明適合被着体ガラス・陶器、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量540mL適合塗材(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83ホルムアルデヒド等級JSIA-007010 F☆☆☆☆施工面積(m2)15~25/L(45~60g/m2)危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱シール剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般工事用シーリング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    15,980税込17,578
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
    用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールブラックトラスコ品番827-7203使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーンオイル エレメント14 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル エレメント14

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
  • シリコーン後塗装用コーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン後塗装用コーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    6日以内出荷
    後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
    用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)比重1.16(23℃)不揮発分50%(150℃、1h)外観灰白色危険等級溶剤キシレン、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1危険物の性状水溶性
  • トスシール用プライマー トスプライムC モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール用プライマー トスプライムC

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    79,980税込87,978
    1箱(300mL×20個)
    22日以内出荷
    トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。 トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
    成分シリコーン変性ウレタン系乾燥時間(分)60比重0.99(23℃)外観淡黄色透明適合被着体モルタル、石材危険等級溶剤酢酸ブチル危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類施工面積2~5m2/L(200~500g/m2)適合塗材(シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SCホルムアルデヒド等級JSIA-007009 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 防火戸用シーリング材 トスシール84 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    防火戸用シーリング材 トスシール84

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    38,980税込42,878
    1箱(333mL×10本)
    10日以内出荷
    難燃性に優れています。 1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食性がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。 耐候性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
    用途防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定) 難燃性を必要とする目地シール 網入ガラスのシール仕様プライマー使用の要否:要比重1.46(23℃)伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性外観ペースト状耐久性9030Gで異常なしタックフリータイム(分)15(23℃)スランプ(mm)0押出し性(5℃)s9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆酸素指数35以上 (JIS K 7201)引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
  • 2液加熱硬化液状シリコーン モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    2液加熱硬化液状シリコーン

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本(1kg)
    32日以内出荷
    透明です。 低粘度です。 短時間の加熱により硬化・接着します。 金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
    用途オプトエレクトロニクス部品の接着 ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング硬さ30(タイプA)透過率(%)95体積抵抗率(Ωcm)2.0×107引張強度(MPa)1.0{10kgf/cm2}密度1.01g/cm3(23℃)外観硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状硬化条件30℃、4h熱伝導率(W/mk)0.17線膨張係数2.3×10-41/K屈折率1.407nD25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)21
  • コーティング用シリコーン モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    コーティング用シリコーン

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    32日以内出荷
    表面硬化性に優れています。 1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。 速乾アルコールタイプです。 ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。 難燃性です:UL94V-0認定取得品です。
    用途電気電子部品のコンフォーマルコーティング 回路基板の防湿コーティング 微小電子部品の絶縁ポッティング硬さ35(タイプA)厚さ(μm)100体積抵抗率(Ωcm)1×1015粘度110mPa.s{110cP}(23℃)硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH)密度0.99g/cm3外観半透明、流動性硬化条件23℃、50%RH、3日誘電正接0.001(60Hz)危険等級タックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
  • エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    28,980税込31,878
    1缶(15kg)
    9日以内出荷
    ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
    用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エマルジョン型消泡剤 TSA730 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA730

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    7日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
    用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理主な用途消泡使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色エマルジョン希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-300 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-300

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から47日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    外観無色透明比重0.970(25℃)粘度(mm2/s)300(25℃)揮発分0.3%(150℃・24h)仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K屈折率1.403引火点(℃)330流動点(℃)-50以下表面張力(mN/m)20.9熱伝導率(W/mk)1.6×10-1比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)比誘電率 50Hz2.75誘電正接 50Hz1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコーンゴム用マーキングインク ME60-W(要冷蔵) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンゴム用マーキングインク ME60-W(要冷蔵)

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    55,980税込61,578
    1缶(1kg)
    74日以内出荷
    シリコーンゴムの成形品、例えばキーボード、電線、シリコーンゴムでコーティングされた電子部品への印字に適した、1成分型のシリコーンマーキングカラーインクです。 スクリーン印刷などの方法で簡単にマーキングができます。 加熱することで短時間で硬化し、シリコーンゴム表面に接着します。 下地のシリコーンゴムの特性にほとんど影響がありません。
    用途シリコーンゴム表面への文字や絵の印刷形状液体容量1kg金属缶引火点(℃)50.0(密閉時)臭気炭化水素臭外観白色硬化条件100℃で1時間、150℃で10分、または200℃で1分粘度(23℃)(Pa・s[P])32加熱減量(%)0.068(150℃、1h)危険等級保管環境要冷蔵(0~10℃)溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)450
  • シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒適合耐熱用区分ジメチルシリコーンオイル引火点(℃)342アズワン品番6-379-22危険物の類別非危険物特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
  • シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子用接着剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
    用途電気、通信機器の絶縁、防水シールに。自動車、船舶などのウインドシールに。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。トラスコ品番828-7433材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量136g
  • トスシール用プライマー トスプライムニューF モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール用プライマー トスプライムニューF

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    79,980税込87,978
    1箱(300mL×20個)
    29日以内出荷
    トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。 トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
    成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.89(23℃)外観無色透明適合被着体電着塗装、アルミ、ガラス、フッ素塗装危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積15~25m2/L(45~60g/m2)適合塗材(シーリング材)トスシール361、64、10ホルムアルデヒド等級JSIA-007012 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    26,980税込29,678
    1缶(1kg)
    62日以内出荷
    グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。 電気絶縁性に優れています。
    用途碍子の塩塵害防止用仕様耐アーク性:120以上使用温度範囲(℃)-50~+200比重1.03体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015外観緑色グリース状混和ちょう度220加熱減量(%)0.3(150℃、24h)誘電率2.8(60Hz)誘電正接0.0002(60Hz)危険等級その他のもの離油度(%)1.0(150℃、24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類凝固点(℃)(基油)-60絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
  • 脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    53,980税込59,378
    1箱(333mL×10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
    用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005硬さ25(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)2.0×107密度(g/cm3)1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観(硬化前)流動性熱伝導率(W/mk)0.18引張せん断接着強さ(MPa)0.3切断時伸(%)140粘度(Pa・s)2.5(23℃)危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
  • 耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    139,800税込153,780
    1箱(333mL×10本)
    翌々日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025ブラック硬さ30(タイプA)外観黒色危険等級タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤 TSA737F モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA737F

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    48,980税込52,898
    1缶(18kg)
    7日以内出荷
    エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
    用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分30%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物
  • 建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    98,980税込108,878
    1箱(333mL×50本)
    9日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
    用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シールブラック比重1.02(23℃)外観ペースト状タックフリータイム(分)10(23℃)弾性復元性(%)90押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    6,998税込7,698
    1本(100g)
    7日以内出荷
    低分子シロキサンが低減された、非腐食速乾性の1成分室温硬化型の液状シリコーン接着シール材です。表面硬化に優れます。低分子シロキサン低減品です。1成分無溶剤タイプです。速乾アルコールタイプです。難燃性UL94認定品(FILE NO.E56745)
    用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着伸び(%)400体積抵抗率(Ωcm)2×1015(硬化後)引張強度(MPa)1.5硬さ(デュロメータA)14(硬化後)粘度(Pa・s)47誘電率60Hz/2.7(硬化後)誘電正接60Hz/0.002(硬化後)危険等級タックフリータイム(分)9危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)26(硬化後)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    12日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)表面張力(mN/m)21.0比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    83,980税込92,378
    1缶(15kg)
    72日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
  • RTVシリコーン接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    RTVシリコーン接着剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    61,980税込68,178
    1本(333mL×10本)
    4日以内出荷
    表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。
    用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
  • 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(350g)
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
    用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • トスシール用プライマー トスプライムC モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール用プライマー トスプライムC

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    14,980税込16,478
    1箱(300mL×2個)
    12日以内出荷
    トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
    用途トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。成分シリコーン変性ウレタン系乾燥時間(分)60比重0.99(23℃)外観淡黄色透明適合被着体モルタル、石材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量376mL適合塗材(シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SCホルムアルデヒド等級JSIA-007009 F☆☆☆☆施工面積(m2)2~5/L(200~500g/m2)危険物の性状非水溶性
  • トスシール モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    逆プライマー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • トスシール 361 遅延剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール 361 遅延剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    749税込824
    1個(20g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーン樹脂微粒子添加剤 トスパール145 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン樹脂微粒子添加剤 トスパール145

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1本(1kg)
    5日以内出荷
    ・粒子径がよく揃い、粒度分布がシャープです。・低比重で耐熱性に優れています。・有機系溶剤系に不溶です。・凝集性がほとんどありません。・900℃まで加熱しても融解しません。・焼成しても真球状シリカ微粒子が得られます。・多量の負の電荷を帯電します。
    用途ゴム工業:耐摩耗性の向上、ゴム表面の滑り性の改質。・塗料・インキ:色調の鮮明化、光沢の制御、ブロッキング防止、耐磨耗性の向上。・合成樹脂:エポキシ、アクリル、ポリエステル、ABS樹脂等の耐摩耗性の向上、プラスチックフィルム(PP、PE等)のブロッキング防止・スリップ性の向上、透明性の維持。・その他:顔料、セラミック粒子などの分散助剤・凝集防止・流動性向上主な用途その他pH7比重真:(25℃)1.32、かさ比重:0.43外観新球状・白色微粒子加熱減量(%)(250℃、30min)0.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面積m2/g比表:20吸油量アマニ油(ml/100g):58グリーン購入法適合粒子径(μm)平均:4.5
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1個(1kg)
    32日以内出荷
    耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンドです。耐熱性に優れています。 熱伝導性に優れています。 電気特性に優れています。 作業性に優れています。 低分子シロキサン低減品です。
    用途整流器、サイリスター、トランジスターなどと放熱機との間の充填 サーミスター、熱伝対などと測定箇所との密着用 熱機器の発熱体と放熱機との間の充填 その他熱交換を必要とする箇所の充填仕様低分子シロキサン(D3-D10)15ppm使用温度範囲(℃)-30~300耐熱性150℃/1000h 、200℃/100h、300℃/24h比重2.34(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1.5×1014外観白色グリース状混和ちょう度330熱伝導率(W/mk)0.84基油メチルフェニルシリコーン油加熱減量(%)0.2(200℃、24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.005(60Hz)離油度(%)2.8(200℃、24h)危険物の類別非危険物熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3体積抵抗率(MΩ・m)1.5×106商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤)

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    15,980税込17,578
    1ケース(100g×20本)
    5日以内出荷
    使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
    用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観緑色切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)危険物の性状非水溶性
  • 縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤)

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    86,980税込95,678
    1ケース(1kg×10本)
    5日以内出荷
    使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
    用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観白色流動性切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)
  • 耐熱性シリコーンオイル YF33-100 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーンオイル YF33-100

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    87,980税込96,778
    1缶(15kg)
    9日以内出荷
    耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
    用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.968(25℃)温度係数(粘度)0.59外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐熱性シリコーンオイル YF33-1000 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーンオイル YF33-1000

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    86,980税込95,678
    1缶(15kg)
    12日以内出荷
    耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
    用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.971(25℃)温度係数(粘度)0.60外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
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
2ページ目: モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷