曜日別特売

トスシール用プライマー トスプライムD

トスシール用プライマー トスプライムD - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。

用途
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分
シラン系
乾燥時間(分)
30
比重
0.86(23℃)
外観
淡黄色透明
適合被着体
ガラス・陶器、金属
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
540mL
適合塗材
(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007010 F☆☆☆☆
施工面積(m2)
15~25/L(45~60g/m2)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81736938トスプライムD
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする