広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)パウダー:15
形態袋
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.87MB)
施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3
練り量(L)17.8~18.5
塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
1セット(15kg)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプセメント系カチオン性SBR樹脂モルタル
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.85MB)
塗布厚さ(mm)標準:1.0
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプSBR樹脂
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)15
形態袋
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.87MB)
施工面積(m2)塗り厚(1mm):10.5
練り量(L)17.8~18.5
塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(15kg)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~6時間(23℃)で次の工程に移れます。 1回で10mmまでの厚塗りができます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)主材:25.0、硬化液:10.0
形態主材:袋、硬化液:缶
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
施工面積(m2)塗り厚(3mm):9.5
練り量(L)28.5
塗布厚さ(mm)標準:3.0~10.0
1セット(60kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、耐溶剤型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプアクリル樹脂
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後4~5時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)主材:9.5、硬化液:5.5
形態PP缶
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.79MB)
施工面積(m2)8.8
練り量(L)8.8
塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(15kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)15
形態袋
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.87MB)
施工面積(m2)塗り厚(1mm):12.1~12.9
練り量(L)19.5~20.7
塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(15kg)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.85MB)
塗布厚さ(mm)標準:1.0
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~4時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)主材:13.5、硬化液:4.5
形態PP缶
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.79MB)
施工面積(m2)9
練り量(L)9
塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(18kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
モルタルの浮き注入の際に注入口にあてがい、エポキシ樹脂の逆流防止等のために使用します。
用途モルタルの浮き注入の際に注入口にあてがい、SSSボンド逆流防止等のために使用します。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1セット(20枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.81MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
関連キーワード