4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSSボンド#1000 ヤブ原産業 動画あり
ヤブ原産業SSSボンド#1000
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。 仕様【加熱変化】質量変化率:1.3%、体積変化率:0.9% 付属品混練棒・ノズルキャップ・ウエス タイプ高粘度 容量(g)主材:200、硬化剤:100 比重23℃・混合時:1.08 可使時間(分)300gスケール・35℃:32、300gスケール・23℃:80 圧縮強さ(MPa)67 引張強度(MPa)34 収縮率(%)硬化:1.2 外観主材:乳白色グリース状、硬化剤:黄濁色グリース状 引張伸度(%)5 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱(300g×10セット)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

SSSボンド#500 ヤブ原産業 動画あり
ヤブ原産業SSSボンド#500
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。 仕様【加熱変化】質量変化率:1.6%、体積変化率:1.8% 付属品混練棒・ノズルキャップ・ウエス タイプ低粘度 容量(g)主材:200、硬化剤:100 比重23℃・混合時:1.05 可使時間(分)300gスケール・35℃:30、300gスケール・23℃:45 引張強度(MPa)24 収縮率(%)1.5 外観主材:無色透明液状、硬化剤:黄褐色透明液状 引張伸度(%)3.7 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱(300g×10セット)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

SSSボンド#700 ヤブ原産業 動画あり
ヤブ原産業SSSボンド#700
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。 仕様【加熱変化】質量変化率:1.8%、体積変化率:1.7% 付属品混練棒・ノズルキャップ・ウエス タイプ中粘度 容量(g)主材:200、硬化剤:100 比重23℃・混合時:1.08 可使時間(分)300gスケール・35℃:20、300gスケール・23℃:25 引張強度(MPa)26 収縮率(%)1.5 外観主材:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:黄褐色マヨネーズ状 引張伸度(%)3.3 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱(300g×10セット)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

SSSボンド#1000通年用の丸缶タイプ(大容量タイプ)です。現場で量りを用意して頂き主剤と硬化剤を計量して混練して使用します。注入ポンプは専用のKS-200を使用します。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。 仕様【加熱変化】質量変化率:1.3%、体積変化率:0.9% 形状丸型 タイプ高粘度 容量(kg)主材:4、硬化剤:2 比重23℃・混合時:1.08 可使時間(分)300gスケール・35℃:32、300gスケール・23℃:80 圧縮強さ(MPa)67 引張強度(MPa)34 収縮率(%)硬化:1.2 外観主材:乳白色グリース状、硬化剤:黄濁色グリース状 引張伸度(%)5 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1セット(6kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷