絞り込み
ブランド
- 神王工業
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,535)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

ハンマークロスドリル <六角軸> 全長420mm
神王工業¥5,898税込¥6,4881本5日以内出荷刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。全長(mm)420刃先径(Φmm)18有効長(mm)300適合材コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm
神王工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。全長(mm)280有効長(mm)160適合材コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
ダウエルパンチ
神王工業¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷打込棒の長さの種類が豊富です。現場に合った状況の打込棒をお選びください。用途コンクリートや壁に埋め込む内部コーン式のアンカーを、軽量ハンマードリルを使って打ち込みます。
セーバーソーブレード 金属解体用
神王工業¥8,798~税込¥9,678~1箱(10本)当日出荷バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。解体作業を重視した厚刃仕様になっています。力が伝わりやすい刃厚1.3mm仕様です。用途各種解体作業に最適です。ステンレス鉄工・パイプ・アングルなどの切断に最適です。適合機種各社セーバーソー本体に取付可能厚さ(mm)1.3山数14
ステンレスドリルTCTタイプ 17本セット
神王工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷食いつきの良い独自形状の刃先を採用したオーソドックスなストレート軸です。トラスコ品番315-3723表面処理TiNコーティング
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。長寿命を実現。穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラスなどへの穴あけ。材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼対応インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ
神王工業¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ
神王工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能です。デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)118有効長(mm)50
コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット
神王工業¥2,998税込¥3,2981セット(3本)当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
超硬ホールソー トリプル刃 つばなし
神王工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷他社同等商品に比べ安価です。ツバなし設計で貫通作業に最適です。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様となっています。段付きセンタードリルを採用しています。センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止します。3種類の超硬チップを採用しています。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切断することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。
超硬ホールソー トリプル刃 つばなし
神王工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷他社同等商品に比べ安価です。ツバなし設計で貫通作業に最適です。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様となっています。段付きセンタードリルを採用しています。センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止します。3種類の超硬チップを採用しています。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切断することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ用 センタードリル
神王工業¥689税込¥7581本翌々日出荷神王 超硬ホールソー JTRタイプ用 センタードリルです。刃先径(Φmm)6適合径(Φmm)(ホールソー)14~85
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら