神王工業
セーバーソーブレード 金属解体用
バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。
解体作業を重視した厚刃仕様になっています。
力が伝わりやすい刃厚1.3mm仕様です。
用途
各種解体作業に最適です。
ステンレス鉄工・パイプ・アングルなどの切断に最適です。
適合機種
各社セーバーソー本体に取付可能
厚さ(mm)
1.3
山数
14
内容量
1箱(10本)
注意
※保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04581932
SANW01514B
315-7123
150
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
返品不可
04583298
SANW03014B
315-6637
300
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
04583822
SANW02014B
315-7134
200
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04589562
SANW02514B
315-6653
250
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください