5ページ目:

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
384件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPツギ柄 尾崎亀商店VPツギ柄尾崎亀商店
479税込527
1本
4日以内出荷
ワンタッチ、スモールローラーハンドル兼用のツギ柄です。床や天井など手の届かない部分への塗布に最適です。
全長(m)1.2
VPローラーPIAメロン 尾崎亀商店VPローラーPIAメロン尾崎亀商店
399税込439
1本
4日以内出荷
ワンタッチローラーの長毛タイプです。アスファルトシート上の粗面部や、大量塗布しなければいけない場所に適しています。
サイズレギュラー毛丈(mm)25(長毛)
SMローラーPIAボンパラゴン 尾崎亀商店SMローラーPIAボンパラゴン尾崎亀商店
249税込274
1本
当日出荷
防水剤トップコートに使用されている、仕上がり重視の短毛ローラーです。平滑面の美しい仕上がりを実現します。
サイズスモールローラー毛丈(mm)5(短毛)主な用途防水用
ライスター部品106.972 コーナー押さえローラー(ステッチャー) 尾崎亀商店ライスター部品106.972 コーナー押さえローラー(ステッチャー)尾崎亀商店
9,698税込10,668
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ライスター部品107.125 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品107.125 平型ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20角度(°)ノズル:60
ステンレスピン 尾崎亀商店ステンレスピン尾崎亀商店
4,498税込4,948
1ケース(500本)
4日以内出荷から5日以内出荷
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます
アーキヤマデ ジョイントチェッカー 尾崎亀商店アーキヤマデ ジョイントチェッカー尾崎亀商店
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
アーキヤマデ ジョイントチェッカーは、塩ビシート施工の時に、シート同士が結合できているかを先端の金部の部分でチェックするアーキヤマデ社製の工具になります。 アーキヤマデ社以外の塩ビシートにも使用することは可能です。
KOアスファルト防水用オリジナル水杓 尾崎亀商店KOアスファルト防水用オリジナル水杓尾崎亀商店
549税込604
1本
当日出荷
KOアスファルト防水用オリジナル水杓7号は、アスファルト防水工法の際は溶融したコンパウンドの流し、張りなどに使用されています 高品質の耐熱メッキ加工版丸揚げタイプも愛用されています
全長(mm)450深さ(mm)60直径(Φmm)150サイズ(号)7
KOミニステッチャー 尾崎亀商店KOミニステッチャー尾崎亀商店
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
各メーカーの自着シートにおすすめのステッチャーが登場! 持ち手が細い為先端に力がしっかり伝わります。 さらにローラー部分が超硬質ゴムの為、柔軟で壊れにくいのにも関わらず自着シートを鉄ローラーと同様にしっかりと圧着します!
黒ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店黒ゴムローラー(ベアリング入)尾崎亀商店
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
黒ゴムローラーは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
黒毛竹刷毛 尾崎亀商店黒毛竹刷毛尾崎亀商店
179税込197
1本
当日出荷から9日以内出荷
黒毛竹刷毛は、軽い竹柄製のため、ひねりやすく、毛先をまとめられるため、細部の繊細な部分への点塗りに優れます
毛色
KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質青色:青スポンジC-1202 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5青、緑
KOルーラースライサー50巾 尾崎亀商店KOルーラースライサー50巾尾崎亀商店(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きとのセット販売です。
幅(mm)50
KOハンマーヘッドチェッカー 尾崎亀商店KOハンマーヘッドチェッカー尾崎亀商店
2,998税込3,298
1本
当日出荷
KOハンマーヘッドチェッカーは、塩ビシートの施工後の溶着チェックや、コーナーパッチの施工に力を発揮いたします
ターボルーファーチタンセット 尾崎亀商店ターボルーファーチタンセット尾崎亀商店
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。
セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
ターボルーファー V2セット 尾崎亀商店ターボルーファー V2セット尾崎亀商店
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!
セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
KOステンレス地ベラ 尾崎亀商店KOステンレス地ベラ尾崎亀商店
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。 今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。 サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
タートルK-1プロ 尾崎亀商店タートルK-1プロ尾崎亀商店
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
タートルK-1プロは塩ビシートと塩ビシートを重ねて溶着するタートルK-1の派生として生まれました。 タートルK-1では壁面と塩ビシートの溶着時にボトルが壁面に当たってしまうという問題があり、直角に曲げた管をつけることにより、この問題を解決し入隅専用で使用できます。
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~尾崎亀商店
3,298税込3,628
1ケース(1000本)
6日以内出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~ 尾崎亀商店KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~尾崎亀商店
139税込153
1本
6日以内出荷
コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布厚さ(mm)5全長(mm)260先端角(°)10毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛毛幅(mm)15
KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃 尾崎亀商店KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃尾崎亀商店
1,198税込1,318
1セット(10枚)
5日以内出荷
三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅9mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃厚さ(mm)0.8刃幅(mm)9
KO仕上げゴム 削(サク)ショート クロシリ2+1 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート クロシリ2+1尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
KO仕上げゴム削ショートクロシリは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。 カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。 さらに、本体にポリエチレンフォームが付いていることにより柔軟性がUPしました。 コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。
材質(黒色)C-1202/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80黒、乳白色
KO仕上げベラ円熟用替えゴムシリコンパープル 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴムシリコンパープル尾崎亀商店(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム厚さ(mm)5パープル硬度(°)30
KO仕上げゴム 削(サク)ショート スーパーハード70 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート スーパーハード70尾崎亀商店
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのスーパーハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!! 天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!! 尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!
用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#70長さ(mm)465幅(mm)80緑色
ボンドヘラ(金属) 尾崎亀商店ボンドヘラ(金属)尾崎亀商店
639税込703
1枚
当日出荷
長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
幅(mm)145
マスチックローラー コーナー用 尾崎亀商店マスチックローラー コーナー用尾崎亀商店
939税込1,033
1本
5日以内出荷
ワンタッチタイプの砂骨材用ローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
目の粗さ粗目主な用途砂骨材用寸法(Φ)90×65
SMローラーPIAソレーユ 尾崎亀商店SMローラーPIAソレーユ尾崎亀商店
249税込274
1本
4日以内出荷
毛丈13mmの重防食塗料の厚膜仕上げが可能なスモールローラーです。
サイズスモールローラー毛丈(mm)13(中毛)
ステンレスピン 尾崎亀商店ステンレスピン尾崎亀商店
3,998税込4,398
1ケース(500本)
4日以内出荷から5日以内出荷
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。 エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
カテロン手袋 尾崎亀商店カテロン手袋尾崎亀商店
4,498税込4,948
1ダース(12双)
5日以内出荷
カテロン手袋(12双入) フリーサイズは、アスファルト防水工事に定番の耐熱手袋です。
機能耐熱サイズフリー入数(双)12
アスファルト温度計 尾崎亀商店アスファルト温度計尾崎亀商店(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です 感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190温度測定範囲(℃)300測定対象アスファルト耐熱温度(℃)300
青ゴムローラー(ベアリング有) 尾崎亀商店青ゴムローラー(ベアリング有)尾崎亀商店
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。
寸法(Φmm×Lmm)35×120
青ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店青ゴムローラー(ベアリング入)尾崎亀商店
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう
KOレジェンドショット 尾崎亀商店KOレジェンドショット尾崎亀商店
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
コーキング用のプライマーの塗布を目的として製造されました!! 今までの片手にプライマー缶、もう片方に刷毛という形式では、両手がふさがる、塗布時に塗布部分のカス(不純物)がプライマー缶及び小分け缶に入ってしまう問題を解決しました!! 刷毛の部分を取り外すことができ、刷毛部分を洗うこともできます。 ボトルは250ml、250mlと2種類をご用意!!
タイプコーキングプライマー用
堺孝行 極上ベラ 里二光 尾崎亀商店堺孝行 極上ベラ 里二光尾崎亀商店
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!! 旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。 持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)124長さ(mm)400
カルマゼ 4L6L 尾崎亀商店カルマゼ 4L6L尾崎亀商店
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!! 撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
ラップジョイントカッター 尾崎亀商店ラップジョイントカッター尾崎亀商店
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
施工性・確実性・安心性の常識をこえた 塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。
仕様45幅用
ライスター部品自在ノズル 尾崎亀商店ライスター部品自在ノズル尾崎亀商店
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
タートルK-1 尾崎亀商店タートルK-1尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
医療用器具やコスメティックにかかわるドイツ大手メーカー様と尾崎亀商店の防水知識のコラボレーションにより、防水工事用の超高性能溶着器を実現!! 液漏れ厳禁の繊細な医療に使用されているため、液の漏れをシャットアウト!!
KOゴムローラージャイロ(ベアリング入) 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ(ベアリング入)尾崎亀商店
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)ゴム
KO仕上げゴム削(サク)グレミド5+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム削(サク)グレミド5+2尾崎亀商店
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質灰色:灰スポンジC-1000 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7グレー、緑