403件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オルタッククシゴテ2.0 尾崎亀商店

    オルタッククシゴテ2.0

    尾崎亀商店
    4,498税込4,948
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材塗布用途に使います。クシの目形状により一定量を塗布できるプラスチック製のクシゴテです。
    用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材塗布入数(枚)2標準塗布量(kg/m2)2
  • GO-JINレーキセット 尾崎亀商店

    GO-JINレーキセット

    尾崎亀商店
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材(GO-JIN)塗布用途に使います。所定量を迅速に塗布できます。
    用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布セット内容シャフト・治具・1.3kg用刷毛、1.5kg用刷毛、1.9kg用刷毛、2.0kg用刷毛繰り返し・詰め替え対応
  • KOプライマー刷毛 曲者~十五度・薄~ 尾崎亀商店

    KOプライマー刷毛 曲者~十五度・薄~

    尾崎亀商店
    139税込153
    1本
    6日以内出荷
    コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた15度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
    用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布厚さ(mm)5全長(mm)260先端角(°)15毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛毛幅(mm)15
  • KO仕上げゴム削(サク)グレミド5+2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム削(サク)グレミド5+2

    尾崎亀商店
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質灰色:灰スポンジC-1000 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7グレー、緑
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート マットブラックPROノミ2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート マットブラックPROノミ2

    尾崎亀商店
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    メーカーオリジナル商品の「マットブラックPRO」がついに削ショートシリーズで登場。加工がしやすく、柔らかいスポンジゴムをしようしているため、コーキングの仕上げに最適です。
    長さ(mm)300幅(mm)80厚さ(mm)2
  • らくらく60MB・700B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく60MB・700B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • カルマゼ用操作パネルカバー 尾崎亀商店

    カルマゼ用操作パネルカバー

    尾崎亀商店
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    カルマゼの操作パネルにほこりやごみが入らないように保護するパネルカバーです。 5枚入りでの販売です。
    容量5枚入り
  • KOセーフティーメジャー 尾崎亀商店

    KOセーフティーメジャー

    尾崎亀商店
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    硫酸や硝酸などを、ボトルを押すことで液体が上がり、手に触れずに液体を測ることができます。 また、そのまま測った液体を取り出すことができます。 防水業界ではFRP防水の硬化剤を測って、そのまま防水材に混入して施工することができます。
    用途硫酸や硝酸などの計量材質プラスチック1目盛(mL)1許容誤差(mL)±0.1目盛あり
  • 注入ポンプCG-200用平パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200用平パッキン

    尾崎亀商店
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
    サイズ45Φ
  • ミルコン 尾崎亀商店

    ミルコン

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1袋
    5日以内出荷
    塗り床材の増粘(粘りけの増強)に使います。 セピオライトという鉱物資源の粉末で塗り床などで、厚膜形成時の目止めに使用する材料に添加することにより、粘度が上がり粘りがでます。 材料をそのまま塗ると粘度がなく材料が流れてしまう場合に、厚みを特に付けたい場合は特におすすめできる商品です。
    用途塗床材の増粘成分セピオライト品番MS-2-2容量(kg)5主な用途塗り床材の粘りけの増強危険物の類別非危険物
  • ディスクペーパー6型 尾崎亀商店

    ディスクペーパー6型

    尾崎亀商店
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
    用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)150
  • 楽ラクジャー 尾崎亀商店

    楽ラクジャー

    尾崎亀商店
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを素早く測定できます。
    用途内径測定器付属品取扱説明書、電池(3V CR2032)×1個、ドレン適合目安表
  • SMローラーPIAブルーライン 尾崎亀商店

    SMローラーPIAブルーライン

    尾崎亀商店
    249税込274
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防水剤の高粘度に対応でき、ウレタン防水、トップコート塗布に適したロングセラー商品です。一般的にブルーラインと呼ばれる、特殊加工のナイロン繊維によりコシの強いローラーです。
    サイズスモール毛丈(mm)13(中毛)
  • FGローラー 尾崎亀商店

    FGローラー

    尾崎亀商店
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できます。
    寸法(mm)Φ24×200ローラー径(Φmm)24
  • FGローラー 尾崎亀商店

    FGローラー

    尾崎亀商店
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できます。
    寸法(mm)Φ24×150ローラー径(Φmm)24
  • 白軍手フリーサイズ 尾崎亀商店

    白軍手フリーサイズ

    尾崎亀商店
    489税込538
    1ダース(12双)
    4日以内出荷
    紐を多めにシッカリと編みこんでいるので、柔軟性に富んだ丈夫な仕上がりとなっております。
    サイズフリー入数(双)12機能柔軟性
  • 木柄パレット(中) 尾崎亀商店

    木柄パレット(中)

    尾崎亀商店
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    金ベラの先端を丸めているタイプのシーリングならしベラです。先端にノリ付きバッカーなどを貼り付けて使用されています。
    幅(mm)18
  • 白毛金巻ニス(プライマー刷毛) 尾崎亀商店

    白毛金巻ニス(プライマー刷毛)

    尾崎亀商店
    249税込274
    1本
    当日出荷
    シーリング目地プライマー塗布用刷毛です。
    幅(mm)50サイズ(号)2毛材山羊毛毛色
  • VPローラーオレンジ 尾崎亀商店

    VPローラーオレンジ

    尾崎亀商店
    399税込439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベストセラー商品のワンタッチローラーです。広面積に適しており、水性系トップコートなど幅広く活躍します。
    サイズレギュラー色(ローラー)オレンジ
  • ステンレスピン 尾崎亀商店

    ステンレスピン

    尾崎亀商店
    3,998税込4,398
    1ケース(500本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。 エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
  • KO T-gear シールリキッド GOO 尾崎亀商店

    KO T-gear シールリキッド GOO

    尾崎亀商店
    1,498税込1,648
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    なんと!!サッシやパネル、塗装面についてしまったコーギング材を下地傷つけずにしっかりと落とせる優れもの!!
    用途サッシ、パネル、塗装面のついてしまったコーキング材の除去容量(L)1
  • ライスター部品107.124 平型ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品107.124 平型ノズル

    尾崎亀商店
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    角度(°)ノズル:90ノズル幅(mm)20
  • ライスター部品107.125 平型ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品107.125 平型ノズル

    尾崎亀商店
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    角度(°)ノズル:60ノズル幅(mm)20
  • ショットプラグ 尾崎亀商店

    ショットプラグ

    尾崎亀商店
    29,980税込32,978
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
  • カテロン手袋 尾崎亀商店

    カテロン手袋

    尾崎亀商店
    4,498税込4,948
    1ダース(12双)
    5日以内出荷
    カテロン手袋(12双入) フリーサイズは、アスファルト防水工事に定番の耐熱手袋です。
    サイズフリー入数(双)12機能耐熱
  • KOマスキングローラー 黒紫無双 尾崎亀商店

    KOマスキングローラー 黒紫無双

    尾崎亀商店
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    粗面などにマスキングテープを貼るときに、しっかりと凹凸部分や貼りにくい所まで貼ることができ、作業効率が上がります!!
    幅(mm)35
  • KO仕上げベラサポーター エイドマン 尾崎亀商店

    KO仕上げベラサポーター エイドマン

    尾崎亀商店
    179税込197
    1本
    5日以内出荷
    ゴムとヘラの間に取り付けると、ヘラがしなりにくくなるため、仕上げに最適です。ゴムが柔らかすぎる場合、硬さをプラスしていただけます。ハサミで簡単にカットしてご使用ください。
    幅(mm)40全長(mm)480
  • ラップジョイントカッター 尾崎亀商店

    ラップジョイントカッター

    尾崎亀商店
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    施工性・確実性・安心性の常識をこえた塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。 ラップを50巾に変更できるパーツです。
    幅(mm)50タイプ変更パーツ
  • ウォーキングメジャー 尾崎亀商店

    ウォーキングメジャー

    尾崎亀商店
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ウォーキングメジャーは、名前のとおり、立ったまま使用できます 防水工具の土間面積の計りに使用されており、伸縮タイプのため収納性にも優れています
  • KO長柄ゴムローラー 尾崎亀商店

    KO長柄ゴムローラー

    尾崎亀商店
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております 広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
  • KO黒ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KO黒ゴムローラー(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    黒ゴムローラーは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
  • KOナイロンブラシ台無 尾崎亀商店

    KOナイロンブラシ台無

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ナイロンブラシ台無300mm黒毛トーロンは、樹脂セメント系防水の塗布に最適です
    幅(mm)300タイプ黒毛トーロン毛色
  • KO仕上げゴム 削(サク) グレアオ3+2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) グレアオ3+2

    尾崎亀商店
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質灰色:灰スポンジC-1000 青色:NR青ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5グレー、青
  • ライスター部品自在ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品自在ノズル

    尾崎亀商店
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
  • KOルーラースライサー50巾 尾崎亀商店

    KOルーラースライサー50巾

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きとのセット販売です。
    幅(mm)50
  • KOルーラースライサーS 尾崎亀商店

    KOルーラースライサーS

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは45mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きは別でお買い求めください。
    幅(mm)45
  • KOハンマーヘッドローラーミニ 尾崎亀商店

    KOハンマーヘッドローラーミニ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
  • KOハンマーヘッドローラー 尾崎亀商店

    KOハンマーヘッドローラー

    尾崎亀商店
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!
  • KOゴムローラージャイロ(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KOゴムローラージャイロ(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
    材質(ローラー部)ゴム