絞り込み
ブランド
- 尾崎亀商店
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る

KOまいど亀ボール用高圧ポンプ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
KOたかふぃすブレード
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】
尾崎亀商店¥980税込¥1,0781個当日出荷水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。用途水張り試験や仮止め色オレンジ対応径(Φmm)65~150
KOまいど亀ボール極S(大)
尾崎亀商店¥849税込¥9341個当日出荷防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
KOたかふぃすブレード エクスカリバー
尾崎亀商店¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス全長(mm)100色ブラック
KOまいど亀栓人 メカブラック
尾崎亀商店¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷防水水張検査や止水専用アイテムとして必須の仮止め栓が登場 手やインパクトでネジを回すだけでゴム部分が広がり、水の通りをガッチリガード 膨らまさないので、割れないから安心用途防水水張検査や止水の仮止め
F精密ナイフハンドル
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷コーキング三面接着専用のアートナイフです。 予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。用途シーリング材の三面接着撤去作業全長(mm)150刃幅(mm)12刃厚(mm)0.5
KOコーキング撤去ナイフ 狼牙 グリップ
尾崎亀商店¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷KOコーキング撤去ナイフ狼牙とオルファ リミテッドAK Ltd-09に装着していただけます。シーリング工事の三面接着の撤去の際、手の痛みを軽減することで、快適にご使用いただけます。グリップ上部に穴が開いているので落下防止器具を装着することも可能です。用途シーリング材の撤去用ナイフのすべり止めグリップ
F精密ナイフブレード 木調刃
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥399税込¥4391ケース(5枚)当日出荷コーキング三面接着専用のアートナイフF精密ナイフハンドル替刃です。 別売りのF精密ナイフハンドルと一緒にご使用ください。用途シーリング材の三面接着撤去作業刃幅(mm)12刃厚(mm)0.5
KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃
尾崎亀商店¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)5日以内出荷三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅13mmの替刃です。用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃厚さ(mm)0.8刃幅(mm)13
KOコーキング撤去ナイフ 狼牙
尾崎亀商店¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッターホルダーです。替刃の差し込み部には作業中に刃が抜けにくい加工済みです。従来の平刃タイプの替刃に比べ、耐久性と作業効率が格段に向上しました。別売りのKOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃9mmと13mmに対応しています。用途シーリング材の撤去用ナイフ色シルバー
KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃
尾崎亀商店¥1,198税込¥1,3181セット(10枚)5日以内出荷三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅9mmの替刃です。用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃厚さ(mm)0.8刃幅(mm)9
KOマスターチゼル
尾崎亀商店¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルシャフトをご購入の上、ご使用ください。用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
ショットプラグ(逆止弁付)
尾崎亀商店¥31,980~税込¥35,178~1ケース(100本)4日以内出荷高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。 両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
KOマスターチゼルシャフト
尾崎亀商店¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルをご購入の上、ご使用ください。用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
ヒットホール
尾崎亀商店¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷FL鋼板、FLステンレス鋼板に簡単かつスピーディーに皿穴加工(Φ6)出来る専用工具です。用途鋼板用穴あけ器材質(本体)ステンレス製質量(g)980材質(ピン)ダイス鋼
布切りハサミ 鋏政宗
尾崎亀商店¥8,998税込¥9,8981本当日出荷クロスや布製品などの裁断に抜群の威力を発揮します!!主に、防水材料を例にとると、クロスや塩ビシートの裁断に威力を発揮する、とても頑丈な最高級はさみです。用途クロスや布製品の裁断、加工
ショットプラグ
尾崎亀商店¥29,980~税込¥32,978~1ケース(100本)4日以内出荷高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
KO仕上げゴテ
尾崎亀商店¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷から8日以内出荷ロングセラー商品の仕上げコテです。モルタル全般の塗りつけ、細かい部分の仕上げ塗り、粗仕上げ後のツヤ出しなどにお使いいただけます。