特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
403件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOゴムローラージャイロ(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KOゴムローラージャイロ(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
    材質(ローラー部)ゴム
  • GO-JINレーキセット 尾崎亀商店

    GO-JINレーキセット

    尾崎亀商店
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材(GO-JIN)塗布用途に使います。所定量を迅速に塗布できます。
    用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布セット内容シャフト・治具・1.3kg用刷毛、1.5kg用刷毛、1.9kg用刷毛、2.0kg用刷毛繰り返し・詰め替え対応
  • GO-JINクシゴテ2.0 尾崎亀商店

    GO-JINクシゴテ2.0

    尾崎亀商店
    4,498税込4,948
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材(GO-JIN)塗布用途に使います。クシの目形状により一定量を塗布できるプラスチック製のGO-JIN専用クシゴテです。
    用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布入数(枚)2標準塗布量(kg/m2)2
  • KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ2+2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ2+2

    尾崎亀商店
    3,098税込3,408
    1本
    6日以内出荷
    透明なシリコンと硬めの白バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。
    材質(白色)C-600/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80厚さ(mm)(白色)2+(乳白色)2白色、乳白色
  • KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~ 尾崎亀商店

    KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~

    尾崎亀商店
    139税込153
    1本
    6日以内出荷
    コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
    用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布厚さ(mm)5全長(mm)260先端角(°)10毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛毛幅(mm)15
  • ライスター部品107.144ホットストリーム用標準ノズル5Φ 尾崎亀商店

    ライスター部品107.144ホットストリーム用標準ノズル5Φ

    尾崎亀商店
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ライスターの専用純正部品です。用途によってお使いください。
    径(Φ)5
  • ライスターホットストリーム型100.863(100V) 尾崎亀商店

    ライスターホットストリーム型100.863(100V)

    尾崎亀商店
    184,800税込203,280
    1セット
    6日以内出荷
    従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
    用途塩ビシート防水においての熱風溶接機寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧(V)100熱風温度(℃)20~600
  • KOボカシバッカー 尾崎亀商店

    KOボカシバッカー

    尾崎亀商店
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませるために活躍します。mm単位での調整に役立つ商品となっております。
    用途Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませる材質ポリエチレンフォームL-1400長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)30灰色
  • KOマスキングローラー亀丸 替えゴムのみ 尾崎亀商店

    KOマスキングローラー亀丸 替えゴムのみ

    尾崎亀商店
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    KOマスキングローラー亀丸替えゴムのみは、別売りの「KOマスキングローラー亀丸」専用の替えゴムです。替えゴムの交換も簡単で、両面テープを剥がした後にローラーを転がすだけで装着できます。
    幅(mm)37
  • 日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット 尾崎亀商店

    日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット

    尾崎亀商店
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売
    用途2液シーリング材の撹拌入数1台
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート マットブラックPROノミ7 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート マットブラックPROノミ7

    尾崎亀商店
    2,198税込2,418
    1本
    7日以内出荷
    メーカーオリジナル商品の「マットブラックPRO」がついに削ショートシリーズで登場。加工がしやすく、柔らかいスポンジゴムをしようしているため、コーキングの仕上げに最適です。
    長さ(mm)300幅(mm)80厚さ(mm)7
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート マットブラックPROノミ10 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート マットブラックPROノミ10

    尾崎亀商店
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル商品の「マットブラックPRO」がついに削ショートシリーズで登場。加工がしやすく、柔らかいスポンジゴムをしようしているため、コーキングの仕上げに最適です。
    長さ(mm)300幅(mm)80厚さ(mm)10
  • KO仕上げベラ神指L用シリコンスカイブルー3mm 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ神指L用シリコンスカイブルー3mm

    尾崎亀商店
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    両面テープが付いているため、簡単にゴムの張り替えを行っていただけます。ヘラはそのままに、ゴムだけを交換することで、長く愛用していただけます。
    材質シリコンゴム厚さ(mm)3水色
  • かくはん君4Lパドル 尾崎亀商店

    かくはん君4Lパドル

    尾崎亀商店
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    かくはん君に対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。
    材質質量(kg)1.25
  • ウルトラフローガン 尾崎亀商店

    ウルトラフローガン

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    5日以内出荷
    1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
    ブラック適合容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • らくらく用キャップクリップ 尾崎亀商店

    らくらく用キャップクリップ

    尾崎亀商店
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。 見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。 見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。 らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
    材質アルミ危険物の類別非危険物
  • 注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン

    尾崎亀商店
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
    サイズ55Φ
  • 注入ポンプCG-550・600用平パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550・600用平パッキン

    尾崎亀商店
    499税込549
    1個
    当日出荷
    注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
    サイズ55Φ
  • 注入ポンプCG-200用ワン型パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200用ワン型パッキン

    尾崎亀商店
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
    サイズ45Φ
  • 注入ポンプCG-200用平パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200用平パッキン

    尾崎亀商店
    249税込274
    1個
    当日出荷
    注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
    サイズ45Φ
  • 注入ポンプCG-550 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • ヒットホール 尾崎亀商店

    ヒットホール

    尾崎亀商店
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FL鋼板、FLステンレス鋼板に簡単かつスピーディーに皿穴加工(Φ6)出来る専用工具です。
    用途鋼板用穴あけ器材質(本体)ステンレス製質量(g)980材質(ピン)ダイス鋼
  • ディスクペーパー6型 尾崎亀商店

    ディスクペーパー6型

    尾崎亀商店
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
    用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)150
  • マスチックローラー コーナー用 尾崎亀商店

    マスチックローラー コーナー用

    尾崎亀商店
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    ワンタッチタイプの砂骨材用ローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
    目の粗さ粗目主な用途砂骨材用寸法(Φ)90×65
  • SMローラーPIAバナナ 尾崎亀商店

    SMローラーPIAバナナ

    尾崎亀商店
    129税込142
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材料をよく含みながら、軟質の毛のスモールローラーになります。さらにスモールローラー使用後、皮スキでこそぎやすい商品になります。
    サイズスモールローラー毛丈(mm)13(中毛)
  • VPローラーPIAメロン 尾崎亀商店

    VPローラーPIAメロン

    尾崎亀商店
    449税込494
    1本
    4日以内出荷
    ワンタッチローラーの長毛タイプです。アスファルトシート上の粗面部や、大量塗布しなければいけない場所に適しています。
    サイズレギュラー毛丈(mm)25(長毛)
  • SMローラーPIAネオアワックス 尾崎亀商店

    SMローラーPIAネオアワックス

    尾崎亀商店
    319税込351
    1本
    7日以内出荷
    泡の発生、毛抜けが極めて少ないので、防水剤はもちろん、鉄部のサビ止めにも使用されています。
    毛丈(mm)13(中毛)
  • 布切りハサミ 鋏政宗 尾崎亀商店

    布切りハサミ 鋏政宗

    尾崎亀商店
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    クロスや布製品などの裁断に抜群の威力を発揮します!!主に、防水材料を例にとると、クロスや塩ビシートの裁断に威力を発揮する、とても頑丈な最高級はさみです。
    用途クロスや布製品の裁断、加工
  • KOマルチセッパンダスター 尾崎亀商店

    KOマルチセッパンダスター

    尾崎亀商店
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    折半屋根の塗料塗布に最適です。その他、ほこりの除去などにも使用できます。
    用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去形状幅(mm)200毛丈(mm)70主な用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去
  • KO赤毛金巻ラック刷毛 尾崎亀商店

    KO赤毛金巻ラック刷毛

    尾崎亀商店
    239税込263
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
    形状主な用途細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布毛色赤毛
  • ライスター部品106.970 押さえローラー 尾崎亀商店

    ライスター部品106.970 押さえローラー

    尾崎亀商店
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    サイズ4Φ~5Φ溶接棒使用可
  • ライスター部品106.989 スピードノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品106.989 スピードノズル

    尾崎亀商店
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    穴径(Φmm)ノズル:3
  • ライスター部品107.130 平型ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品107.130 平型ノズル

    尾崎亀商店
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    角度(°)ノズル:60ノズル幅(mm)40
  • ライスター部品105.492 平型ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品105.492 平型ノズル

    尾崎亀商店
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    角度(°)ノズル:120ノズル幅(mm)20
  • ライスター部品107.124 平型ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品107.124 平型ノズル

    尾崎亀商店
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    角度(°)ノズル:90ノズル幅(mm)20
  • KOライスターアスファルトノズル 尾崎亀商店

    KOライスターアスファルトノズル

    尾崎亀商店
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!! 防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
  • ステンレスピン 尾崎亀商店

    ステンレスピン

    尾崎亀商店
    4,498税込4,948
    1ケース(500本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます
  • ショットプラグ 尾崎亀商店

    ショットプラグ

    尾崎亀商店
    29,980税込32,978
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
  • KOパテキングケレン チタンゴールドver 尾崎亀商店

    KOパテキングケレン チタンゴールドver

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    非常にサビにくく、シンナーでシーリング材や防水材の汚れが取れやすいです。 ケレンをするのにもちょうど良いしなりがあり、頑丈に作成しています。
  • KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式 尾崎亀商店

    KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式

    尾崎亀商店
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!着火ボタンでらくらく着火!!
    用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等