カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 尾崎亀商店
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 尾崎亀商店のすべての商品
特価

KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ2
尾崎亀商店¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)2色ミディアム
KO仕上げゴム 削(サク) シロオレ5+2
尾崎亀商店¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質白色:白スポンジC-600 オレンジ色:NRオレンジゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7色白、オレンジ
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ2
尾崎亀商店¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質オレンジ色:NRオレンジゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2色オレンジ
ライスタースターターキット
尾崎亀商店¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。仕様3点セット
ライスター部品自在ノズル
尾崎亀商店¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
KO動く圧着板
尾崎亀商店¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷塩ビシートのジョイント部の転圧に!! ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。 別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!! 是非お試しください!!
KOターボルーファーチタンセット
尾崎亀商店¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
KOタートルK-1プロ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本5日以内出荷タートルK-1プロは塩ビシートと塩ビシートを重ねて溶着するタートルK-1の派生として生まれました。 タートルK-1では壁面と塩ビシートの溶着時にボトルが壁面に当たってしまうという問題があり、直角に曲げた管をつけることにより、この問題を解決し入隅専用で使用できます。
KOペイントボックス Fuuu!
尾崎亀商店¥449税込¥4941個6日以内出荷別売りのサゲ缶33型(内容器)を使用できるフタ付きのポリサゲ缶になります。フタ付きのため持ち運びの際、材料がこぼれにくくなっております。
押えバッカーNRゴム付
尾崎亀商店¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。柔らかめのEVA樹脂にやや硬いゴムを貼り付けているため、”ならし”はもちろん仕上げにも最適です。
ダモ脱気フィルター 塩ビシート用
尾崎亀商店¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った塩ビシート用の脱気装置です。水は通さないが湿り空気圧は通すフィルターです。厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。フランジ部表面に塩ビ被覆加工を施しており、塩ビシートとの接着性を向上させております。優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため強度に優れております。保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し劣化を防ぎます。押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み剥離を防ぎます。フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。用途脱気装置付属品ダモ脱気フィルター塩ビシート用1個につき:押さえ金具固定ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグアンカービスM5×35mm 穿孔径4.5mm)4本、養生シール1枚材質ステンレスSUS304(本体、押え金具)、塩ビ被覆(フランジ部)、特殊通気フィルター参考質量(g)約438防水適用防水:塩ビシート防水
ベビーローラーカールミリオン専用ハンドル
尾崎亀商店¥159税込¥1751本6日以内出荷メーカーオリジナルローラーハンドルになります。ベビーローラーカールミリオン専用のハンドルです。全長(mm)230柄長さ(mm)100適合サイズ(inch)3
55thカルマゼASSY 4L6L樹脂羽根セット
尾崎亀商店¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「樹脂」バージョンの限定カラー色です。用途2液シーリング材の撹拌色ディープブルー無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
オルタックレーキ用刷毛2.0kg用
尾崎亀商店¥9,998税込¥10,9981袋(5枚)6日以内出荷田島ルーフィング株式会社製でオルタックレーキセットの交換用刷毛です。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材塗布標準塗布量(kg/m2)2
オルタックレーキ用刷毛1.5kg用
尾崎亀商店¥9,998税込¥10,9981袋(5枚)6日以内出荷田島ルーフィング株式会社製でオルタックレーキセットの交換用刷毛です。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材塗布標準塗布量(kg/m2)1.5
KOプライマー刷毛 曲者~十五度・厚~
尾崎亀商店¥219税込¥2411本6日以内出荷コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた15度を採用しています。厚タイプはマンション等の大規模改修工事のプライマー塗布時におすすめです。用途マンション等の大規模改修工事のプライマー塗布厚さ(mm)10全長(mm)220先端角(°)15毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛毛幅(mm)20
GO-JINレーキ用刷毛2.0kg用
尾崎亀商店¥9,998税込¥10,9981袋(5枚)6日以内出荷田島ルーフィング株式会社製でGO-JINレーキセットの交換用刷毛です。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布標準塗布量(kg/m2)2
GO-JINレーキ用刷毛1.9kg用
尾崎亀商店¥9,998税込¥10,9981袋(5枚)6日以内出荷田島ルーフィング株式会社製でGO-JINレーキセットの交換用刷毛です。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布標準塗布量(kg/m2)1.9
GO-JINレーキ用刷毛1.5kg用
尾崎亀商店¥9,998税込¥10,9981袋(5枚)6日以内出荷田島ルーフィング株式会社製でGO-JINレーキセットの交換用刷毛です。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布標準塗布量(kg/m2)1.5
GO-JINレーキ用刷毛1.3kg用
尾崎亀商店¥9,998税込¥10,9981袋(5枚)6日以内出荷田島ルーフィング株式会社製でGO-JINレーキセットの交換用刷毛です。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布標準塗布量(kg/m2)1.3
GO-JINクシゴテ1.9
尾崎亀商店¥4,498税込¥4,9481袋(2枚)6日以内出荷田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材(GO-JIN)塗布用途に使います。クシの目形状により一定量を塗布できるプラスチック製のGO-JIN専用クシゴテです。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布入数(枚)2標準塗布量(kg/m2)1.9
KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ3+2
尾崎亀商店¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷透明なシリコンと硬めの白バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。材質(白色)C-600/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80厚さ(mm)(白色)3+(乳白色)2色白色、乳白色
KO仕上げゴム削(サク)ショート グレシリ1+2
尾崎亀商店¥3,498税込¥3,8481本6日以内出荷透明なシリコンとやや硬めの灰バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。材質(灰色)C-1000/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80厚さ(mm)(灰色)1+(乳白色)2色灰色、乳白色
KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ3+2
尾崎亀商店¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷透明なシリコンと硬めの白バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。材質(白色)C-600/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80厚さ(mm)(白色)3+(乳白色)2色白色、乳白色
KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ2+2
尾崎亀商店¥3,098税込¥3,4081本6日以内出荷透明なシリコンと硬めの白バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。材質(白色)C-600/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80厚さ(mm)(白色)2+(乳白色)2色白色、乳白色
KOボカシバッカー
尾崎亀商店¥979税込¥1,0771本4日以内出荷Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませるために活躍します。mm単位での調整に役立つ商品となっております。用途Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませる材質ポリエチレンフォームL-1400長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)30色灰色
ガスウェルW本体セット
尾崎亀商店¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。 ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。 また、市販のガスボンベが使用できます。用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修付属品平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等質量(kg)約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時)品番OK85612熱風温度(℃)約650適合ボンベ市販用プリンスガスボンベ
カルマゼ6L樹脂パドル
尾崎亀商店¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷カルマゼに対応した専用6Lパドルです。 2液シーリング材(6L缶)の撹拌に使用できます。 材質を金属から樹脂に変えたことで、飛躍的な軽量化に成功しました。 特殊形状で、おらずにしなるしなやかさを実現!! 混ざる・アバタ無し・十分な強度を目指し大学と共同開発の結果洗練された独自のフォルムになりました。 固めてはがせば新品同様!!お手入れも楽々です。材質樹脂
カルマゼ4L樹脂パドル
尾崎亀商店¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷カルマゼに対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。 材質を金属から樹脂に変えたことで、飛躍的な軽量化に成功しました。 特殊形状で、おらずにしなるしなやかさを実現!! 混ざる・アバタ無し・十分な強度を目指し大学と共同開発の結果洗練された独自のフォルムになりました。 固めてはがせば新品同様!!お手入れも楽々です。材質樹脂
注入用曲がりノズルN-120M
尾崎亀商店¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。サイズ5Φ
注入ポンプCG-550
尾崎亀商店¥13,980税込¥15,3781個欠品中外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
注入プラグ用インジェクションノズル
尾崎亀商店¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。危険物の類別非危険物
J-turbo防水セット用平型ノズル
尾崎亀商店¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セット専用ノズルです。用途塩ビシート防水補修
J-turbo防水セット用V型ノズル
尾崎亀商店¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セット専用ノズルです。用途塩ビシート防水補修
J-turbo防水セット
尾崎亀商店¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。用途塩ビシート防水補修付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等質量(g)約530g(ガスボンベ含まず使用時間(分)約450(ガス量で変化します)熱風温度(℃)約400~700