尾崎亀商店
押えバッカーNRゴム付
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。柔らかめのEVA樹脂にやや硬いゴムを貼り付けているため、”ならし”はもちろん仕上げにも最適です。
長さ(mm)
1000
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04096719
82920
白色:EVA樹脂C-600、青色:NRゴム#10
50
白色20×青ゴム2
白色、青色
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096728
82585
水色:EVA樹脂C-1202、オレンジ色:NRゴム#10
50
水色20×オレンジゴム2
水色、オレンジ色
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096737
82586
白色:EVA樹脂C-600、オレンジ色:NRゴム#10
50
白色20×オレンジゴム2
白色、オレンジ色
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096746
87129
水色:EVA樹脂C-1202、オレンジ色:NRゴム#10
200
水色20×オレンジゴム2
水色、オレンジ色
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04096762
87130
白色:EVA樹脂C-600、オレンジ色:NRゴム#10
200
白色20×オレンジゴム2
白色、オレンジ色
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください