- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 12ページ目
12ページ目: ナベヤのすべての商品
材質S45C
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
熱処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理焼付塗装
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304相当
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
アタッメントが取付可能です。
ロックナットにより高さの固定が可能です。
材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決めが可能です。
材質S45C
質量(g)16
寸法A(mm)M8
寸法D(mm)20
寸法E(mm)8
表面処理黒染め
寸法B(mm)9
寸法C(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。
シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。
非接触の画像測定にも使用可能です。
アルミ製のため軽量で持ち運びできます。
3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個
材質A5056
表面処理アルマイト
適合ねじM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
熱処理焼入HRC50±3
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
熱処理焼入HRC30±3
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
表面処理黒染め
熱処理調質、ワーク当たり面:高周波焼入HV600
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
表面処理黒染め
熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークへの横荷重受けパーツ。
付属品取付ボルト
材質SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー)
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品取付ボルト
材質SS材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
寸法P90°
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。
小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。
ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。
DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435
硬度HRC55
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。
クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4
材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。
Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。
ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚
材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理(本体)焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。
169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。
サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。
クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。
複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個
材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)Φ88×H62
最大積載荷重(kg)1.5
ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I0~120°
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。
材質FC250
表面処理塗装(側面)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
熱処理焼入HRC50(0~+5)
表面処理黒染め
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
並列精度は0.04以内です。
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)