- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 13ページ目
13ページ目: ナベヤのすべての商品
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のT溝付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C
質量(kg)56
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のCVバイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
溝数4
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます)
ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。
エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質SUS440C
熱処理済
駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)
プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます)
ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。
エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質SUS440C
熱処理済
駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm
材質S45C
使用流体エアー、油
常用使用圧力(MPa)5
保証耐圧力(MPa)10
最低動作圧力(MPa)0.1
熱処理無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィスサイズ8.7mm2
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm
材質S45C
使用流体エアー、油
常用使用圧力(MPa)5
保証耐圧力(MPa)10
最低動作圧力(MPa)0.1
熱処理無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィスサイズ8.7mm2
治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
熱処理焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM440
熱処理(本体)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
材質(ノズル部)アセタール・ステンレス、(管)銅、(取付部分)真鍮
耐熱温度(℃)70
最大圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
質量(g)13
寸法76×12.7×4.8
ノズル外径(Φmm)3、4、5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。
液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。
メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303
使用圧力(MPa)0.1~10
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16
仕様スイベル、パッド付
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法O3度
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16
寸法JM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250
表面処理ニッケルメッキ
寸法C(mm)25
寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とプレートがズレません。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250
質量(kg)1.8
E(細目)M10×1.5
寸法A(mm)100
寸法F(mm)3
寸法D(mm)25
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250
質量(kg)1.8
寸法A(mm)100
寸法D(mm)20
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10
材質FC250
G(細目)M10×1.5
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
取り付け・移動が容易です。
材質FC250
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10
G(細目)M10×1.5
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
工作機械のレベル調整用に便利です。
アンカーボルトとの併用も可能です。
ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。
アンカーボルトで固定できます。
FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。
球面受頭が精度調整をスムーズにします。
荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0
ねじの呼びM45
耐荷重(kN)50
ストローク(mm)25
質量(kg)6
最高高さ(mm)145
最低高さ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
作動荷重(kN)25
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷