特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
928件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランピングボルト ナベヤ

    クランピングボルト

    ナベヤ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒールボルト ナベヤ

    ヒールボルト

    ナベヤ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22寸法D(mm)5表面処理黒染め熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストパッド(STP) ナベヤ

    スラストパッド(STP)

    ナベヤ
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
    材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップパッド丸型 ナベヤ

    グリップパッド丸型

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
    寸法E(mm)4.75表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブル引掛スパナ ナベヤ

    アジャスタブル引掛スパナ

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプピンCPA型 ナベヤ

    クランプピンCPA型

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングスリーブ ナベヤ

    スプリングスリーブ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット ナベヤ

    カップリングナット

    ナベヤ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント小型

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
    形状丸形(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 洗浄ノズル ナベヤ

    洗浄ノズル

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
    材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • V溝付桝型ブロック ナベヤ

    V溝付桝型ブロック

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
    材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル ナベヤ

    スピンドル

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ハンドル

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 精密パラレルブロック セット ナベヤ

    精密パラレルブロック セット

    ナベヤ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト ナベヤ

    アイボルト

    ナベヤ
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吊り上げ用ボルト。
    材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングボルト(強力型) ナベヤ

    スイングボルト(強力型)

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ穴付Uクランプ ナベヤ

    ねじ穴付Uクランプ

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプスプリング ナベヤ

    クランプスプリング

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ワークを歪ませずクランプが可能です。
    材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)69寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックL型 ナベヤ

    レベリングブロックL型

    ナベヤ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
    許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
  • レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Bタイプ)

    ナベヤ
    819税込901
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイプジョイント ナベヤ

    角パイプジョイント

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFAJ型 ナベヤ

    フットジャッキFAJ型

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFJV型 ナベヤ

    フットジャッキFJV型

    ナベヤ
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    材質SWRCH15R表面処理クロメートメッキ耐荷重(kN)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付クランプセット ナベヤ

    取付クランプセット

    ナベヤ
    6,098税込6,708
    1セット(2組)
    3日以内出荷
    MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
  • ソケットスクリュー ナベヤ

    ソケットスクリュー

    ナベヤ
    96税込106
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラブスクリュー(SGB) ナベヤ

    グラブスクリュー(SGB)

    ナベヤ
    629税込692
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
    材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱形Tナット ナベヤ

    菱形Tナット

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップパッド角型(正面取付タイプ) ナベヤ

    グリップパッド角型(正面取付タイプ)

    ナベヤ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
    材質SKH51表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レストボルト ナベヤ

    レストボルト

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC40 0/+6RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤ

    クランプサポートジャッキ用アタッチメント

    ナベヤ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
    材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルBE型 ナベヤ

    インサートノズルBE型

    ナベヤ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルJB型 ナベヤ

    インサートノズルJB型

    ナベヤ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6803 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6803

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIF)

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIC)

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャA型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャA型

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応