919件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルダウンクランプ6803 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6803

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIF)

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIC)

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャA型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャA型

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャC型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャC型

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱度は、250℃までです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャA型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャA型

    ナベヤ
    879税込967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フット(軽量型) ナベヤ

    防振フット(軽量型)

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
    用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルウェッジクランプ ナベヤ

    ダブルウェッジクランプ

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
    材質S45C表面処理無電解メッキ処理熱処理口金:HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • シロダンプ(防振パッド) ナベヤ

    シロダンプ(防振パッド)

    ナベヤ
    359税込395
    1枚
    4日以内出荷
    シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
    材質S45C質量(g)60ねじ径M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ361 ナベヤ

    トグルフッククランプ361

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー ナベヤ

    クランピングスクリュー

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    5,198税込5,718
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース ナベヤ

    カムベース

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303A-B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)45F-D18C23E19G17外径Φ19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
  • ホールファスナー ホールディングタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ホールディングタイプ

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(ピンホールド)

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303A32B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)54F6.5D18C23E18G17外径Φ32RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
  • ホールドピン ナベヤ

    ホールドピン

    ナベヤ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)。・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)。・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)。・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
    材質SUS630B5.8F2.5G1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ワッシャー 発泡ポリウレタン ナベヤ

    防振ワッシャー 発泡ポリウレタン

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
    材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド ナベヤ

    防振パッド

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
    用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。材質発泡ポリウレタンエストラマー厚さ(mm)25使用温度範囲(℃)-30~70寸法(A×B)(mm)300×300圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)
  • 鋳鉄アンビル ナベヤ

    鋳鉄アンビル

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
  • 学校教材用木工バイス(台下型) ナベヤ

    学校教材用木工バイス(台下型)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モッコーバイス(台下型) ナベヤ

    モッコーバイス(台下型)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルバイス ナベヤ

    ダクタイルバイス

    ナベヤ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
  • グラナイト精密石定盤 ナベヤ

    グラナイト精密石定盤

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
    材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
  • 箱型定盤用アングル台 ナベヤ

    箱型定盤用アングル台

    ナベヤ
    89,980税込98,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面
  • スピンドル ナベヤ

    スピンドル

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプマスターバイス ナベヤ

    クランプマスターバイス

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
  • ユニレバーアクションバイス ナベヤ

    ユニレバーアクションバイス

    ナベヤ
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
  • ロックタイトパワーバイス ナベヤ

    ロックタイトパワーバイス

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    46日以内出荷
    ストローク(mm)油圧13質量(kg)38口幅(mm)151口開き(mm)143口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • ラバー空気ばね FAEBI ナベヤ

    ラバー空気ばね FAEBI

    ナベヤ
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
    材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付ビルトイン防振マウント ナベヤ

    ストッパー付ビルトイン防振マウント

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
    用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ

    レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
    付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングボルト(SUS) ナベヤ

    スイングボルト(SUS)

    ナベヤ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングボルト(強力型) ナベヤ

    スイングボルト(強力型)

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応