7ページ目:

1,006件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイトCV精密マシンバイス 切粉カバー ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス 切粉カバーナベヤ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。 ※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。
適合機種CV全機種共通種類旧可動体側用RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211 ナベヤトグルダウンクランプ211ナベヤ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付ボルトナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ361 ナベヤトグルフッククランプ361ナベヤ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ締付力(kN)1.5保持力(kN)1.73全長×全高(mm)145×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンエア抜き溝付 ナベヤノックピンエア抜き溝付ナベヤ
599税込659
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 スピンドル(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(JISバイスA型)ナベヤ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 メネジ(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 メネジ(JISバイスA型)ナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
口金 ナベヤ口金ナベヤ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングリング ナベヤロッキングリングナベヤ
3,598税込3,958
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー 交換ツメ ナベヤフットジョー 交換ツメナベヤ
28,980税込31,878
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
切粉カバー ナベヤ切粉カバーナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合機種CV全機種共通種別固定口金側用RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ ショート ナベヤトウアジャストクランプ ショートナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理焼入HRC30表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ ロング ナベヤトウアジャストクランプ ロングナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理焼入HRC30表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング ナベヤスプリングナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(44.1MB)
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルナット ナベヤスイベルナットナベヤ
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アトラススクリュージャッキ ナベヤアトラススクリュージャッキナベヤ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤホールファスナー プッシュホールド用ブッシュナベヤ
859税込945
1個
5日以内出荷
優れた案内性挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー用スペーサー ナベヤホールファスナー用スペーサーナベヤ
329税込362
1個
5日以内出荷
取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。 ベース厚み:t=4,5,6,7mm
材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー /インサート用ロックピン ナベヤホールファスナー /インサート用ロックピンナベヤ
559税込615
1個
5日以内出荷
優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS630A8B23質量(g)7FM5×0.8D5C5E7RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(クイックターン用) ナベヤスペーサー(クイックターン用)ナベヤ
839税込923
1個
5日以内出荷
クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60
キャッチホール ナベヤキャッチホールナベヤ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
適合機種MPCP06材質SUS304、ネオジム磁石A16B15(+0.1~0)質量(g)10DM12×1.5C3E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7
ホールファスナー用ナット ナベヤホールファスナー用ナットナベヤ
279税込307
1個
5日以内出荷
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
カムベース ナベヤカムベースナベヤ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ ナベヤホールファスナー ピンホールド ストレートタイプナベヤ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303A-B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)45F-D18C23E19G17外径Φ19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
ホールファスナー ホールディングタイプ ナベヤホールファスナー ホールディングタイプナベヤ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
握りやすく落下を防止する形状テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤホールファスナー プッシュホールド ノブタイプナベヤ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
握りやすく落下を防止する形状テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプナベヤ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤクイックターンクランプ(ピンホールド)ナベヤ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ ナベヤホールファスナー ピンホールド ノブタイプナベヤ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
握りやすく落下を防止する形状テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303A32B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)54F6.5D18C23E18G17外径Φ32RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
ホールファスナー インサートタイプ ナベヤホールファスナー インサートタイプナベヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
カムベース(薄板用) ナベヤカムベース(薄板用)ナベヤ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤクイックターンクランプ(フリースライド)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤクイックターンクランプ(フリースライド)ナベヤ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤホールファスナー インサートロックタイプナベヤ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
優れた案内性挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
マグピン ナベヤマグピンナベヤ
299税込329
1個
5日以内出荷
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホールドピン ナベヤホールドピンナベヤ
569税込626
1個
5日以内出荷
以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
材質SUS630B5.8F2.5G1.3RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら