「ボルト m12 1.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。
食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。
BNRSV…P4:防振プレートB4を使用
BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用
BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR
ねじピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BS 970 Gr 316S42
寸法B(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ
付属品ナット1個、ワッシャー1個
ねじピッチ細目
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質513:SM490、S513:SUS304
表面処理513:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
寸法GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LM12×1.75
材質512:SM490、S512:SUS304
表面処理512:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質511:SM490、S511:SUS304
表面処理511:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
関連キーワード