カテゴリ

  • 機構部品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(311)
  • ノーブランド(1,003)
  • トーシンプレート(1)
  • (16)
  • 岩田製作所(275)
  • 大阪魂(8,804)
  • 泰豊トレーディング(24)
  • ハイロジック(256)
  • マトファー(7)
  • エスコ(3,148)
  • SMC(1,621)
  • ミニター(1,552)
  • TRUSCO(964)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(791)
  • CAPTAIN STAG(604)
  • 八幡ねじ(564)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(551)
  • SK11(487)
  • SUS(エスユーエス)(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド(シロディン) ナベヤ防振パッド(シロディン)ナベヤ(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
319税込351
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
26税込29特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sナット ナベヤSナットナベヤ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
レベリングフット ナベヤレベリングフットナベヤ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)20°
スタッドレベリングフット ナベヤスタッドレベリングフットナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ナベヤアイボルトナベヤ
239税込263
1個
3日以内出荷
吊り上げ用ボルト。
材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト ナベヤスイベルパット付ボルトナベヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド ナベヤ防振パッドナベヤ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。材質発泡ポリウレタンエストラマー圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120寸法(A×B)(mm)300×300厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用取付プレート ナベヤフットジャッキ用取付プレートナベヤ
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フクロナット ナベヤフクロナットナベヤ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット ナベヤ球面座付フランジナットナベヤ
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
5軸マシンバイス ナベヤ5軸マシンバイスナベヤ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤフットジャッキFJ型(標準タイプ)ナベヤ
359税込395
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレート角型(据置タイプ)ナベヤ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
699税込769
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤフットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)ナベヤ
699税込769
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤレベリングボルト(Bタイプ)ナベヤ
739税込813
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤレベリングボルト(Aタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストボルトエクステンション7110DV ナベヤスラストボルトエクステンション7110DVナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)ナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
849税込934
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9
アジャストジャッキボルト ナベヤアジャストジャッキボルトナベヤ
799税込879
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56表面処理ユニクロームメッキ付属品ロックナット1個RoHS指令(10物質対応)対応
レストボルト ナベヤレストボルトナベヤ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC40 0/+6RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレート角型(アンカータイプ)ナベヤ
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)25寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用固定プレート ナベヤフットジャッキ用固定プレートナベヤ
519税込571
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤフットジャッキFJK型(固定タイプ)ナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージャッキ用ロックナット ナベヤスクリュージャッキ用ロックナットナベヤ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め適合機種SJK-105・150・250(K)質量(kg)0.23熱処理焼入HRC35±4RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(据置タイプ)ナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取付・移動が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAJK型 ナベヤフットジャッキFAJK型ナベヤ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAK型 ナベヤフットジャッキFAK型ナベヤ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
フットジャッキFPJK型 ナベヤフットジャッキFPJK型ナベヤ
1,488税込1,637
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
1,488税込1,637
1本
5日以内出荷
フットジャッキFPJ型 ナベヤフットジャッキFPJ型ナベヤ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAJ型 ナベヤフットジャッキFAJ型ナベヤ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
フットジョー ナベヤフットジョーナベヤ
41,980税込46,178
1セット(2個)
3日以内出荷
ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
21,980税込24,178
1組(2枚)
3日以内出荷
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75