「c 型 バイス」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。 重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.02以内です。
口幅(mm)152 口開き(mm)207 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)29 口深(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)67 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。 ※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。 ※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。 追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本 寸法B(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440 全長(mm)230 質量(kg)9.3 寸法L(mm)70 寸法H(mm)10 寸法A(mm)230 寸法S(mm)45 寸法D(mm)48 寸法E(mm)30 表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜) 寸法B(mm)126 寸法C(mm)125 寸法T(mm)125 寸法W(mm)12 寸法Z(mm)249.2 寸法Y(mm)5 寸法M(mm)90 寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3 寸法O(mm)M10 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)32 寸法G(mm)27 寸法K(mm)10 寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6 寸法V(mm)32 トルク(N・m)120 熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53) 寸法x(mm)16 寸法AC(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)25 寸法F-1(mm)0~132 寸法F-2(mm)7~139 寸法F-3(mm)83~205
1個
205,300 税込225,830
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160 口開き(mm)350 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個 質量(kg)100 口深(mm)75 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
779,800 税込857,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14 締付力(kN)30 付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式 寸法D(mm)82 寸法F(mm)90 寸法J(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm 寸法O(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 口開き(mm)138 口深(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本 移動距離(mm)(中心)±5 口幅(mm)102 適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 標準ガイドブロック幅(mm)18
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)27 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

グリップ爪で強力にワークをクランプします。 口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02) 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)30 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)28 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 寸法CC(mm)179.5 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付 寸法C(mm)8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01 材質S50C 寸法C(mm)8 熱処理焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 質量(kg)1.2 寸法L(mm)29.5 寸法H(mm)15 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)20 寸法P(mm)8.5 寸法M(mm)33 寸法N(mm)9 寸法O(mm)14 寸法J(mm)(並目)M8 寸法G(mm)15 寸法K(mm)17 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 寸法U(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング 質量(kg)0.5 寸法L(mm)3 寸法H(mm)11 寸法A(mm)102 寸法F(mm)11 寸法D(mm)60 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45 寸法C(mm)19 寸法I(mm)35 寸法J(mm)1.5 寸法G(mm)17.5 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
1枚
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ナベヤ取付クランプ
RoHS
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法B(mm)17 寸法C(mm)15 寸法D(mm)43 寸法E(mm)24 寸法F(mm)8 寸法G(mm)32 レッグランプLCMC123 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個 寸法A(mm)406 寸法B(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 寸法L(mm)66 寸法H(mm)28 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 寸法P(mm)9 寸法M(mm)62.5 寸法N(mm)14 寸法O(mm)8.5 寸法I(mm)8 寸法J(mm)17 寸法G(mm)15 寸法K(mm)29.5 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36 寸法A(mm)100 寸法F(mm)29 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法I(mm)28 寸法G(mm)27.5 入数2個1組 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75(P, GB)NE75
1組(2枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。 ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。 [動画はこちらから] ロックタイト エアマシンバイス
質量(kg)1.2 寸法L(mm)18 寸法H(mm)57 寸法A(mm)115 寸法F(mm)73.5 寸法D(mm)100 寸法E(mm)4 寸法B(mm)130 寸法C(mm)19 寸法M(mm)106.9~116.4 寸法N(mm)33.4~42.9 寸法O(mm)M8 寸法I(mm)22 寸法J(mm)25 寸法G(mm)59.5 寸法K(mm)166 RoHS指令(10物質対応)対応 取付適合ボルトM8
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。
材質SCM440 質量(kg)0.6 寸法H(mm)23.5 寸法A(mm)75 寸法F(mm)8 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)35 寸法C(mm)23 寸法I(mm)28 寸法J(mm)19.8 寸法G(mm)23 寸法K(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75(P, GB)NE75
1組(2個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め 熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899,800 税込989,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のCVバイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799,800 税込879,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)