カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(22)
  • ノーブランド(2)
  • 大阪魂(36)
  • イマオコーポレーション(88)
  • KHK(小原歯車工業)(81)
  • CKD(25)
  • 協育歯車(19)
  • 三菱マテリアル(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • TRUSCO(6)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(5)
  • Fairlane(4)
  • YFS(4)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
  • 日機(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • SHT(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • スーパーツール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm440」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムベース ナベヤカムベースナベヤ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カムベース(薄板用) ナベヤカムベース(薄板用)ナベヤ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
5軸マシンバイス ナベヤ5軸マシンバイスナベヤ
205,300税込225,830
1個
3日以内出荷
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
ネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金 ナベヤネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金ナベヤ
74,980税込82,478
1個
61日以内出荷
ネオグリップ(空圧式)、ネオグリップセンサー付(空圧式)専用口金です。 ワーク形状に加工してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(空圧式)用口金 グリップ口金 ナベヤネオ グリップ(空圧式)用口金 グリップ口金ナベヤ
53,980税込59,378
1個
61日以内出荷
ネオグリップ(空圧式)専用口金です。 グリップ口金でしっかりとクランプしたい場合にご使用ください。
付属品取付用六角穴付ボルト×4個材質SCM440質量(kg)0.4熱処理HRC54±3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス セルフカット口金 ナベヤマイクロバイス セルフカット口金ナベヤ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
付属品取付用ボルト(M5X17-4個)材質SCM440相当質量(kg)0.32表面処理黒染め熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント) ナベヤクイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)ナベヤ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレート上面から取付けができます。
材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント) ナベヤクイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)ナベヤ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレートの下面から圧入できます。
材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ)ナベヤ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
Q-ロックエレメント ロケーティングピン用の案内ブッシュです。 案内ブッシュはジグプレートに圧入してください。
材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レバータイプ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(レバータイプ)ナベヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(ノブタイプ)ナベヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(レンチタイプ)ナベヤ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー ナベヤフットジョーナベヤ
41,980税込46,178
1セット(2個)
3日以内出荷
ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプシステム 可動部 ナベヤクサビクランプシステム 可動部ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプシステム 本体 ナベヤクサビクランプシステム 本体ナベヤ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理焼入HRC30±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ベース付 ナベヤクサビクランプ クランプ部 ベース付ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック直付け用マシンバイス ナベヤQ-ロック直付け用マシンバイスナベヤ
279,800税込307,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵バイス用4面イケール ナベヤQ-ロック内蔵バイス用4面イケールナベヤ
899,800税込989,780
1個
46日以内出荷
Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤQ-ロック内蔵イケール用取付プレートナベヤ
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷
Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
寸法H(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵4面イケール ナベヤQ-ロック内蔵4面イケールナベヤ
839,800税込923,780
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプの4面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmの高精度です。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン取付穴径(Φmm)18熱処理(本体)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(チャック付き) ナベヤ2面イケール用交換プレート(チャック付き)ナベヤ
549,800税込604,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き) ナベヤ2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)ナベヤ
699,800税込769,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法C(mm)74寸法H(mm)15寸法I(mm)0.02付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
2面イケール用交換プレート(フラット) ナベヤ2面イケール用交換プレート(フラット)ナベヤ
239,800税込263,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法I(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Q-ロック内蔵2面イケール(サイド) ナベヤQ-ロック内蔵2面イケール(サイド)ナベヤ
699,800税込769,780
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤQ-ロック内蔵イケール用取付プレートナベヤ
209,800税込230,780
1個
46日以内出荷
Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Q-ロック内蔵2面イケール ナベヤQ-ロック内蔵2面イケールナベヤ
729,800税込802,780
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプの2面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(チャック付き) ナベヤQ-ロック内蔵丸型プレート交換(チャック付き)ナベヤ
419,800税込461,780
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き) ナベヤQ-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)ナベヤ
499,800税込549,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット) ナベヤQ-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)ナベヤ
249,800税込274,780
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート本体 ナベヤQ-ロック内蔵丸型プレート本体ナベヤ
299,800税込329,780
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420寸法H(mm)ユーザー仕様寸法F(mm)ユーザー仕様寸法E(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め寸法B(mm)25寸法G(mm)ユーザー仕様熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(4面イケール油圧) ナベヤQ-ロック内蔵マシンパレット(4面イケール油圧)ナベヤ
499,800税込549,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用の4面イケールです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵マシンパレットの取付イケールとしてお使いください。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧) ナベヤQ-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧)ナベヤ
559,800税込615,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用の2面イケールです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵マシンパレットの取付イケールとしてお使いください。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(T溝油圧) ナベヤQ-ロック内蔵マシンパレット(T溝油圧)ナベヤ
529,800税込582,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のT溝付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧) ナベヤQ-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)ナベヤ
399,800税込439,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧) ナベヤQ-ロック内蔵プレート(フラット油圧)ナベヤ
349,800税込384,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧) ナベヤQ-ロック内蔵プレート本体(油圧)ナベヤ
1,298,000税込1,427,800
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート(フラット分割) ナベヤQ-ロック内蔵プレート(フラット分割)ナベヤ
209,800税込230,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
Q-ロック内蔵プレート本体(分割式) ナベヤQ-ロック内蔵プレート本体(分割式)ナベヤ
349,800税込384,780
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら