1,834件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ118mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:10適合チューブ外径Φ4パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ86mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:25適合チューブ外径Φ2パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
479税込527
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラSUS316 メータアウトPISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド 静電気拡散性R69タイプPISCO(ピスコ)
679税込747
1個
10日以内出荷
・表面抵抗値106~109Ω・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け
表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ 中空糸膜フィルタPISCO(ピスコ)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。トラスコ品番558-0979材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS形状中空糸膜フィルタ全長(mm)82使用温度範囲(℃)5~50全幅(mm)25定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5適合チューブ外径D(Φmm)Φ6耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215処理空気流量(m3/min)(ANR)100
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
839税込923
1個
15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.1最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法E(mm)20.1寸法C(mm)17寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)寸法P(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/4
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)11寸法B(mm)48.4寸法C(mm)23.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装寸法P(Φmm)21使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/2
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンティー開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.5タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.8寸法E(mm)17.2寸法B(mm)17.2寸法C(mm)14.9チューブ外径(Φmm)3.97寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)適合チューブ外径(inch)5/32寸法F1(mm)6.5寸法F2(mm)13材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)寸法P(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)材質【金属本体・ガイドリング】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)、【ロック爪】ステンレス、【弾性体スリーブ】ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1包装形態通常包装材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(チューブ)ポリウレタン・ナイロン等使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート接続口径M3×0.5開放リング:ライトグレー質量(g)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
319税込351
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
409税込450
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板外装色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
379税込417
1個
10日以内出荷
用途耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
10日以内出荷
用途半導体外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
789税込868
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク外装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状長円
スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブSUS316PISCO(ピスコ)
9,398税込10,338
1個
翌日出荷
全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番560-1633材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。形状エルボ接続口径R1/4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途金属成形品取出しタイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フロロシリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
559税込615
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
559税込615
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
439税込483
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
579税込637
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
399税込439
1個
12日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
419税込461
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
用途半導体種別パッド単体ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
599税込659
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッド単体ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッドネジ付セットグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
749税込824
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッドネジ付セットブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
419税込461
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク種別パッドネジ付セットブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)耐油NBRパッド形状滑り止めタイプ