「エア ニップル エルボ」の検索結果
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口
形状エルボB
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類MXR
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ分配型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100