8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズE3・E7シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連カテゴリ