仕様樹脂タイプ
形状ブッシュ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

チェックバルブ
モノタロウ
¥548~
税込¥603~
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様樹脂タイプ
材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状ストレート
材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)POM
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様金属タイプ
材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR
形状ユニオンストレート
材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)アルミニウム
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
材質(本体)PBT
材質(ゴムシール)HNBR、 FKM
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード