8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気 形状ユニオンストレート 質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
シリーズ10シリーズ 質量(g)15 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 管接続口径R1/8 ねじの種類R 使用流体空気
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)