177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続 形状延長継手ブッシュ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
58 税込64
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 仕様スタンダード 形状カップリング 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装
1個ほか
53 税込58
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
62 税込68
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

違径ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ソケット 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気
1個ほか
46 税込51
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ユニオンティー 接続ねじM5X0.8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 質量(g)5.5 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ種類M
1個ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ 材質SUS316 材質(シール)FKM
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
1個ほか
55 税込61
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
1個ほか
46 税込51
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 材質(ガスケット)POM 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ユニバーサルティー 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状六角穴付ストレート 材質SUS316 材質(シール)FKM
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 質量(g)5.5 接続ねじM5X0.8
1個ほか
62 税込68
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様スタンダード 形状隔壁ユニオン 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 質量(g)9.7 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷

形状ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ 接続口径M5×0.8 使用流体空気 最高使用圧力1MPa 使用温度範囲0~50℃ ねじの種類M 使用真空圧力-100kPa
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状ティー 材質(シール)FKM
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルブランチティー 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC) 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)1.5 質量(g)7.2 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC) 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)1.5 質量(g)8.6 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 形状締付ユニバーサルエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)1.5 質量(g)8.6 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー
エコ商品
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチエルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様クリーンルーム包装仕様 形状隔壁ユニオン 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 質量(g)9.7 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチワイ 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルブランチティー 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)1.5 質量(g)7.2 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチティー 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)8×5 チューブ色 最高使用圧力(MPa)0.9 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 接続ねじR1/4、Rc1/4 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,746 税込3,021
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状トリポッドエルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)