19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

RHL4-M6 ハイロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM6X1 仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪・シャフト/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム 質量(g)22 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)4.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1500 トルク(gcm)(空転)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ロータリージョイント エルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様メートルネジ:ガスケット付属 形状エルボ カバーカバー付 タイプ耐スパッタタイプ 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 オリフィス径(Φmm)1.8 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類M
1袋(10個)
7,898 税込8,688
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質シールゴム:FKM 形状ユニオンエルボ タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ロングエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ロングエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316
エコ商品
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R 使用流体空気、水、その他薬品など 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ カバーカバー無し 質量(g)79 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと) 寸法L(mm)35.4 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)11 接続ねじ1/4 オリフィス径(Φmm)8 寸法E(mm)30.6 寸法B(mm)31 寸法C(mm)23.5 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 寸法P(Φmm)20.8 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)21 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1袋(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。 トラスコ品番560-1633 材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。 形状エルボ 接続口径R1/4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合ねじR1/4 使用流体空気、水、その他薬品など 適合チューブ外径D(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100
1個
9,398 税込10,338
当日出荷