カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(8)
- SMC(47)
- ホンダ(19)
- 3M(スリーエム)(5)
- TRUSCO(5)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- サンワサプライ(3)
- CKD(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 城田鉄工(不二式)(3)
- Wera(2)
- 日東工器(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- ORIRO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 岩田製作所(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m 5610」の検索結果

ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ