10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー無し 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ブランチティー 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
7,890 税込8,679
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

形状メスストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)