「pb10-02」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個ほか
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状ティー 材質(シール)FKM
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,490 税込1,639
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ティー 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

形状ティー 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ティー 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ